カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 住設機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl7a」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタミネベアコネクト(旧住鉱テック)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
業務用OAラベル A4フリーサイズ シンプルパック nana(東洋印刷)業務用OAラベル A4フリーサイズ シンプルパックnana(東洋印刷)
8,998税込9,898
1パック(500枚)
翌日出荷
A4フリーサイズ、裏スリット1本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数500片余白なしアズワン品番65-0362-21素材普通紙入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)業務用OAラベル ナナタフネスラベルnana(東洋印刷)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(100シート)
翌々日出荷
耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列円すいころ軸受SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
(80682)Fドアインハンドル ニッサン(80682)Fドアインハンドルニッサン
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
(82682)Rドアインハンドル ニッサン(82682)Rドアインハンドルニッサン
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
(80683)Rドアアームレストパネル ニッサン(80683)Rドアアームレストパネルニッサン
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
(82683)Rドアインハンドル ニッサン(82683)Rドアインハンドルニッサン
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径70mm レース幅38mmSKF(日本エスケイエフ)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
SKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。
仕様●内径:70mm●外径:150mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:38mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0013アズワン品番65-7934-37
ピストン (STD) 7CL-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 7CL-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ピストン (STD) ,7CL-E1631-10-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) ,7CL-E1631-10-A0YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7CL-E1631-00
純正インクカートリッジ EPSON IB07 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IB07EPSON(29件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSON対応機種PX-M6011F/PX-M6010Fインク顔料エコマーク認定番号20 142 012
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(11件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
種別汎用品幅(mm)220サイズA4
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
2,498税込2,748
1組
3日以内出荷
CAT.Ⅳ 600V 対応。CAT.Ⅱ 1000V対応
用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード。適合機種:CD5001、CD5002、CD5004。適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
手動Xステージ 神津精機手動Xステージ神津精機
99,980税込109,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類Xステージ
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン Cタイプオーム電機
1,798税込1,978
1セット(3個)
当日出荷
NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LSサイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
種類傾斜ステージ移動ガイドクロスローラRoHS指令(10物質対応)対応
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー
ガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイガスコンロ[左強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64JH7S2-CL [約60cm /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形マンガン乾電池(1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリルSiセンサー、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサ-、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機、コンロお知らせブザー、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] リンナイコンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]リンナイ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×560×444本体質量(kg)7.5口数2口機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー
(1A06)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)(1A06)レスト、ヘッドMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-50ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B20)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2B25)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L32-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G32-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-5~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵