カテゴリ
- 自転車部品(18)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「claris」の検索結果

リアディレイラー RD-4700-SS
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計ブラケット直付仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T歯数最大フロント差/16TプーリーSS
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170
Claris FileMaker Pro 2025
Claris International¥83,980税込¥92,3781台7日以内出荷FileMaker Pro は、プロコードの機能を備えたローコードツールです。そのため、開発者でなくても App を作成できます。Claris があらゆる要望に対応します。問題解決者は誰でも、FileMaker Pro を使って次のことができます。ドラッグ & ドロップでレイアウトを作成。テンプレートとアドオンで高度な機能を手軽に実装。Mac、Windows、Web ブラウザで App を実行。モバイル App を作成。高度な AI 機能を搭載したソリューションを作成。作成したカスタム App はクラウドでもオンプレミスでも展開可能。業務に応じた App を作成し、固有の問題を解決。対応OSWIN、MAC
Claris FileMaker Pro 2025 アップグレード
Claris International¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷FileMaker Pro は、プロコードの機能を備えたローコードツールです。そのため、開発者でなくても App を作成できます。Claris があらゆる要望に対応します。問題解決者は誰でも、FileMaker Pro を使って次のことができます。ドラッグ & ドロップでレイアウトを作成。テンプレートとアドオンで高度な機能を手軽に実装。Mac、Windows、Web ブラウザで App を実行。モバイル App を作成。高度な AI 機能を搭載したソリューションを作成。作成したカスタム App はクラウドでもオンプレミスでも展開可能。業務に応じた App を作成し、固有の問題を解決。対応OSWIN、MAC
シフトレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:2スピード、リア:ロード8スピードセット内容左右レバーセットタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:ダブル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
2ピースクランクセット FC-4700
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造仕様(適合リアスピード)10スピード
ブレーキレバー BL-4700
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
ブレーキレバー 右のみ
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°
Disney Earridescent Classic Mickey Mouse
POPSOCKETS JAPAN¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷POPGRIPはアメリカで誕生した、指で挟む、立てる、見せる事ができる新感覚のモバイルアクセサリーです。直径約4cmの円盤と下部分はアコーディオン式で2段階に伸縮します。縮めるとコイン状に収まりカバンやポケットの中に快適に収納できます。アコーディオン部分を指で挟む事で高いホールド感でスマホを扱うことができ落下防止にも最適です。また、トップ部分を好みで変える事ができオリジナルファッションアイテムの一部としても活躍します。グリップを梱包している紙はFSC認証取得し再生可能素材(サスティナブル素材)を利用しています。色Mickey Mouse
クラシックギター用カポタスト
D'Addario¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷PW-CP-13 Artist Capo Classic BK は、D'Addario/Planet Waves のクラシックギター専用カポタスト。Tri-Action 機構とマイクロ・テンションアジャスターにより均一な弦圧と高いチューニング安定性を実現し、ピックホルダーやチューナーマウントを備えた多機能ブラックモデル。 。・クラシックギターのフラット指板に最適化された専用設計。・Tri-Action 機構により軽い力で開閉でき、均一な弦圧を確保。・マイクロ・テンションアジャスター搭載でビビりや音程の狂いを抑制。・ピックホルダー内蔵、NS Micro Tuner 取付ブラケット付き。・軽量アルミニウム製で演奏時の負担が少ない。・品名:PW-CP-13 Artist Capo Classic BK。・ブランド:D'Addario(Planet Waves)。・カテゴリ:カポタスト(クラシックギター用)。・カラー:Black(ブラック)。・JANコード:0019954918637
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitch
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 630 Vシリーズ = CLASSIC COMBICON MSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応