「clear file a4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアーファイル モノタロウクリアーファイルモノタロウ(115件のレビュー)
159税込175
1冊
当日出荷
透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理寸法(縦×横)(mm)307×231材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプリーズクリアーファイル(透明) キングジムシンプリーズクリアーファイル(透明)キングジム(28件のレビュー)
219税込241
1冊
当日出荷
スケルトン表紙が鮮やか。厚くて丈夫な表紙&ポケット。ポケットは上から入れるタイプ。ページがめくりやすい固定(溶着)式。光の反射やベタつきを防止するエンボス加工。
材質PPサイズA4タテ寸法(幅W×高さH)(mm)231×307ポケットタイプタテ差し
クリアホルダー A4 ナカバヤシクリアホルダー A4ナカバヤシ(66件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)ほか
当日出荷
はさむだけの簡単ファイル 中身が見える透明タイプ
厚さ(mm)約0.2材質ポリプロピレンクリアサイズA4寸法(縦×横)(mm)310×220RoHS指令(10物質対応)対応
クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.15mmモノタロウ(1310件のレビュー)
89税込98
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。厚さ(mm)0.15寸法(mm)310×220クリアサイズA4材質PP(ポリプロピレン)
クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウクリアホルダー 厚さ0.2mmモノタロウ(518件のレビュー)
109税込120
1パック(10枚)ほか
当日出荷
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。サイズA4クリア厚さ(mm)0.2材質PP(ポリプロピレン)
クリアホルダー クラウン[事務用品]クリアホルダークラウン[事務用品](60件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(100枚)ほか
当日出荷
再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
シンプリーズクリアーファイル キングジムシンプリーズクリアーファイルキングジム(20件のレビュー)
389税込428
1冊
当日出荷
厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。 固定式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。
サイズA4タテグリーン購入法適合仕様固定式、台紙あり材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)231高さ(mm)307ポケットタイプ上から入れるタイプ
クリアブックA4 縦入れ 40ポケット アーテック[学校教材・教育玩具]クリアブックA4 縦入れ 40ポケットアーテック[学校教材・教育玩具]
255税込281
1枚
当日出荷
最大80枚収納可能の大容量40ポケット材質:PP。サイズ:309×235×26mm。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。仕様1個梱包形態:OPP袋セット内容本体×1材質PP寸法(mm)309×235×26サイズA4ポケット数40ポケット
シンプリーズ クリアーファイル(透明) キングジムシンプリーズ クリアーファイル(透明)キングジム(6件のレビュー)
209税込230
1冊
当日出荷
幅(mm)231材質PPサイズA4タテ高さ(mm)307
シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジムシンプリーズクリアーファイル差し替え式キングジム(17件のレビュー)
899税込989
1冊
当日出荷
台紙入りの丈夫なポケット。ポケットの追加も簡単。 差し替え式。台紙あり(表紙と同系色)。 グリーン購入法適合品。
高さ(mm)317材質表紙:再生PP55%、ポケット:再生PP40%サイズA4タテ穴数30穴グリーン購入法適合
クリアーファイルカラーベース差し替え式 キングジムクリアーファイルカラーベース差し替え式キングジム
2,898税込3,188
1冊
当日出荷
ポケットの表面は光の反射やベタつきが少ないエンボス加工。 ポケットは2穴ファイルにも使えるパンチ穴付き。 とじ具は、ポケットの追加・差し替えに便利なリング式。 台紙は、表紙と同系色で資料の貼り込みに便利なドットガイド付き。ポケットの分類・検索に便利な5色の透明インデックスポケット1組付き。
ポケット数(付属)10、(最大)65材質(表紙・ポケット)PP
A4クリヤーホルダー<K2> 高透明 コクヨA4クリヤーホルダー<K2> 高透明コクヨ(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10枚)
当日出荷
透明度が高く中の書類がはっきり見やすい高透明PPのクリヤーホルダーの10冊パック。
サイズA4高透明外寸法(mm)310×220シート厚さ(mm)0.2
シンプリーズZファイル キングジムシンプリーズZファイルキングジム(17件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷
穴あけ不要で、はさむだけのZ式とじ具。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付き。差し替え前面片ワイド背見出し。
サイズA4タテ幅(mm)241高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120背幅(mm)17とじ厚(mm)12材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
シンプルクリアーファイル PLUS(プラス)[文具]シンプルクリアーファイルPLUS(プラス)[文具](23件のレビュー)
129税込142
1冊ほか
当日出荷から4日以内出荷
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。きれいな透明表紙で中身が見やすいクリアーファイル。プレゼンや提出用に最適。カラーバリエーションも豊富。溶着式でポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量があらかじめ決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
サイズA4タテポケットタイプタテ差し材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)中紙無し
クリアーファイルカラーベース W キングジムクリアーファイルカラーベース Wキングジム(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1冊
当日出荷
40ポケットタイプ。切り抜きやカタログの整理に。 ポケットは上から入れるタイプ。 見開き、ページめくりがしやすい固定(溶着)式。
ポケット数40仕様固定式、台紙あり、表紙ポケット付き材質(表紙・ポケット)再生PPポケットタイプタテ挿し台紙あり
クリアーファイル 差し替え式 モノタロウクリアーファイル 差し替え式モノタロウ(59件のレビュー)
359税込395
1冊
当日出荷
ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。 ワンタッチでリングの開閉が可能です。 ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。
用途書類整理、説明書のファイリングに最大収納数50材質(表紙)PP(背見出し)紙(ポケット)PPサイズA4タテタイプトップイン寸法(幅W×高さH)(mm)255×313背幅(mm)25穴数30ポケット数20関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウファイル フラットタイプ 10冊セットモノタロウ(559件のレビュー)
289税込318
1パック(10冊)
当日出荷
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ収納枚数約150枚寸法(mm)高さ307×幅230×背17タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
専用補充インキ シヤチハタ専用補充インキシヤチハタ(106件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
A4 20ポケットバインダー 和泉化成A4 20ポケットバインダー和泉化成(4件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)
当日出荷
A4サイズの変えポケット。2穴ファイル、30リングのタイプに使用できます。タテ差し
クリア穴数30穴適合30穴材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04寸法(mm)297×210サイズA4質量(g)約120
クリアF10P PLUS(プラス)[文具]クリアF10PPLUS(プラス)[文具]
2,198税込2,418
1セット(10冊)
当日出荷
オリジナルのニューカラーを5色揃えたクリアーファイルです。 クリアーエンボスポケット採用です。 10、20、40ポケットの3サイズ展開で収納枚数に合わせて選べます。 また、中紙なしでさらにローコストを実現します。
トラスコ品番196-1259厚さ(mm)10ネイビー背幅(mm)10縦(mm)307横(mm)240
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexiblyIt features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy resultsThere are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simpleBecause its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mAIs this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaftSimply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fitThe sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easyIt has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeveInstall the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin filmOpen the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62