直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
タイプスタンダードタイプ
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
スイッチ動作ストローク:11.3~12.8
スライド幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
付属品電源用リードAWG22 黄色1m
トラスコ品番114-9577
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)304
高さ(mm)41
質量(g)165
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)289
質量(g)90
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)500(±10%)
照度(Lx)参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)280
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
照光角(°)約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
従の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。放射・伝導ノイズを抑えた設計。マグネットシートで取り付けするため、盤内上部に限らず側面や下から照らすことが可能。
用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
色温度(K)5000
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
灯具と直管のセット型番です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50、灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、
追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
LED寿命(時間)約40000
取付ピッチ(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応。電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現。従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)345
質量(g)215
消費電力(W)4.5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)296
入力電流(mA)55
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
長さ(mm)200
電源(V)300/5.0A
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)10~40
コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)
演色指数(Ra)80
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
定格電流(A)3
質量(g)170(max)
タイプ150kHz-1MHz減衰タイプ
シリーズEAC
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
直流抵抗(max)180(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)10~40
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9578
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)235
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)4.5
明るさ(Lm)600
トラスコ品番114-9579
材質アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)42
全長(mm)345
高さ(mm)41
質量(g)215
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
照度(Lx)中心:150
照射角160°
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)353
質量(g)245
消費電力(W)4.5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)296
入力電流(mA)55
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いください。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000
質量(g)790
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
スライド幅(mm)30
ストローク(mm)(スイッチ動作)11.3~12.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
関連キーワード