カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「clf2」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター) マックステル4K8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)マックステル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用金メッキL/F型アンテナケーブル2m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキブラック長さ(m)2
メスエルボ ハイロックメスエルボハイロック
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等 COX(コックス)COX フロントサンシェード G4~G8タイプ(グレーロゴ ver.) :Touran/T-Cross/up! 等COX(コックス)
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
駐車時のダッシュボードやシート、ステアリングなどの車内部品の温度上昇を抑える他、プライバシー保護に役立つ本製品は、外側に小さめのロゴとブラック生地の採用により装着感を抑えて設置中(不在中)の車両への注目を集めにくくし、車内側に明るめのシルバー生地を採用することで在車中の使用でも圧迫感を抑えた仕様としています。(シルバー側を表面として使用することも可能です)また、センター部分の生地に余裕を持たせることで汎用性を高めるとともに、ドライブレコーダー装着状態(バックミラー周辺での装着を想定)でも設置しやすい設計としています。収納時は30cm程度の円盤状にして付属の専用ケースで車内のシートポケット等に場所を取らずに保管することができます。本製品は汎用タイプですので、サイズが合えば車種を問わず使用可能です。(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)
用途適合車種/グレード汎用(VW系) 装着可能確認済み車種(車種によっては四隅等に若干の隙間ができる場合があります)□VW・Golf4/Golf4 Wagon・Golf5/Golf5 Variant/Jetta/Scirocco・Golf6/Golf6 Variant・Golf7/Golf7 Variant/Golf7 Alltrack・Golf8/Golf8 Variant・Touran(1T)/Touran(5T)・New Beetle・up!・Tiguan(5N)/Tiguan(AD/AX) ※CTは取付不可・Polo(9N)/Polo(AW/AE)・T-Cross・Volkswagen CC・Arteon/Arteon Shooting Brake・Passat(3C)/Passat Variant(3C)・Passat(3G)/Passat Variant(3G)※ArteonおよびPassat(3G)は装着可能ですが、サンバイザーに挟むサンシェードの量が他の車種より多くなります。□Audi A4(8D/8K) / RS4(8D) / Q3(F3)□Toyota Vitz II / Vitz III□Renault Megane4□Volvo XC40□Mercedes-Benz C-Class(W205) 装着不可確認済み車種□Golf1/Golf2/Golf3/Polo(6R/6C)/Lupo/T-Roc/Sharan(7N)/The Beetle/Tiguan(CT)□Audi A3(8V)/TT(8J)/A2/A4(F4/8W)仕様VW系汎用タイプ(ブラック)/難燃(FMVSS302基準適合)材質表面生地:黒タフタ(裏面(室内側)はシルバーとなります)寸法(mm)展開時:(センター縦幅)800、(上幅)1095~1215、(下幅)1369~1489構成サンシェード本体(欧文社名ロゴ(グレー)付き)×1/専用収納ケース(COXタグ付き)×1収納寸法(mm)約320×310
シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型タカショー
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
工具不要でカンタン取り付け! 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂質量(g)30タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)約4.8入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
コレット サンドビックコレットサンドビック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
シリンダ部品 二山クレビス RIKEN(理研機器)シリンダ部品 二山クレビスRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用します
ねじ径(M×P)55×3最大出力(kN)500
シェード固定ひも 3m タカショーシェード固定ひも 3mタカショー
359税込395
1本(2本)
当日出荷から6日以内出荷
シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。
用途シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。材質ポリエチレン、アクリル樹脂質量(g)約0.03長さ(m)3
シェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付 タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型/クリップ付タカショー
879税込967
1個(2個)
6日以内出荷
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂質量(g)約38タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)2まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター) マックステル4K8K対応2C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)マックステル
969税込1,066
1個
翌日出荷
2K・4K・8K対応2C用金メッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
仕様金メッキブラック
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)ハイロック
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスエルボ(ミリサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)ハイロック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKEケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLATHERMALTAKE
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
クラシックフロストバッグ HEADS(ヘッズ)クラシックフロストバッグHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
4日以内出荷
厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。
仕様両面同デザイン半透明
色分けに!_色彩ワゴン_こぼれ止め付 山金工業色分けに!_色彩ワゴン_こぼれ止め付山金工業
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプSMC
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
こたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コル ホームテイストこたつテーブル長方形+布団 2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle コルホームテイスト
32,900税込36,190
1セット
5日以内出荷
こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!こたつテーブルとこたつ布団の二点セット天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計ガタつき・傷防止のアジャスター付き高さ調整可能な継ぎ脚タイプヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装質量(kg)約11消費電力(W)300寸法(cm)(こたつ布団)約190×230外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
A/D変換器 渡辺電機工業A/D変換器渡辺電機工業
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF20 SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGシリーズ MLGCLF20SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF25 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF25SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF20 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCLF20SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
クリーンラインフィルタCLFシリーズ コガネイクリーンラインフィルタCLFシリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07質量(g)135最高使用圧力(MPa)0.97本体050ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2保証耐圧力(MPa)1.47最高使用温度(℃)80(MAX.)ろ過面積(cm2)10以上エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造捕集効率(%)100(0.01μm)
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF25) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF25)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF20) SMCMLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ(MLGCLF20)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200プレート(R) 後プレート付リード線(m)(L) 3ロック(E) スプリングロック (排気ロック)軸受種類(L) ボールブッシュ軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートの種類(-) M5×0.8
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF25)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF20) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF20)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
コンビニワゴン_こぼれ止め付 山金工業コンビニワゴン_こぼれ止め付山金工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター自在×4(ストッパー付×2、無×2)ストッパーあり均等耐荷重(kg)20/段色(本体)パールピンクグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCL SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ MLGCLSMC
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~) SMCガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCLF~)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。 (両方向ロック)
作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF25-1~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF25-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF20-1~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF20-1~)SMC
34,980税込38,478
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
2山クレビス リケン2山クレビスリケン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1山クレビス リケン1山クレビスリケン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
溶接式ロングヘルール 316L 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 316L大阪サニタリー
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
溶接式ロングヘルール 304 大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 304大阪サニタリー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品) オイレス工業オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)オイレス工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLFSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら