カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)

「clt20」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 凄デカクールタオル【超大判60×40cm】 アイリスオーヤマ

    凄デカクールタオル【超大判60×40cm】

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    肌温度から最大-3℃、ひんやり感が約60分持続する、クールタイプの大判からだふきです。(※27℃の室温で使用した場合) 1枚でたっぷり拭ける超大判サイズのシートです。幅は約60cmで背中も拭けるロングタイプです。 野外での作業やスポーツ、イベント、暑さが気になるシーンで快適にお使いいただけます。
    用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。夏場の屋外作業等で体温を下げたいときに。成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、銀イオン水、サリチル酸、アルムK材質包材:PE、PET、M、ラベル:PP寸法(cm)60×40
  • クランプチューブ 未来工業

    クランプチューブ

    未来工業
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
    付属品装着工具付材質ポリエチレン製
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
    材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 20 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 20

    セキスイ
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6242材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)87
  • エスロン クリーン継手 チーズ 20×13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 20×13

    セキスイ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-5914材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)59呼び径20×13
  • エスロン HTクリーン継手 チーズ 20×16 セキスイ

    エスロン HTクリーン継手 チーズ 20×16

    セキスイ
    4,498税込4,948
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番850-6243材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)85
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
    厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
  • エスロン クリーン継手 チーズ 20×16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 チーズ 20×16

    セキスイ
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番850-5913材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)59呼び径20×16
  • 25 カルディア DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 カルディア

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    軽やかに力強く。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。
    ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1
  • 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    24 セルテート

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    いつまでも愛着を持って使い込んでもらえるようなスピニングリールを創りたい。特定の誰かのためではなく、すべてのアングラーのために――。そのために目指したのは、使い手を選ばない快適な操作性、不安を感じさせない確かな剛性。CERTATEに込められた、その理念は20年の時を経た今も、何ひとつ変わることはない。NEW CERTATEに搭載された、次世代スピニングリールの設計思想「エアドライブデザイン」は、快適な操作性を求め続けた、CERTATEのひとつの到達点。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。このエアドライブデザインをフル装備することで得られる恩恵は、あまりにも大きい。最適な重量バランスからなる軽やかな操作性。タックルとの一体感を得られる軽快な回転フィール。わずかな魚のアタリや流れの変化も感じられる巻き感度。ライントラブルの大幅な低頻度化。それは、現代のアングラーに向けたCERTATEの明快な答え。新型ドラグのATD TYPE-Lは、ラインへの負担を軽減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しによる安心で心地よいファイトを約束してくれる。この操作性は、確かな剛性なくしては得られない。だからこそCERTATEは、一貫して剛性にこだわり続けてきた。その象徴ともいえるのが、アルミ素材による一体成型構造の「モノコックボディ」。従来構造のスピニングリールで弱点だった、高負荷時のボディのたわみを極力抑え、強い巻き上げパワーを実現するダイワ独自のテクノロジー。そこにねじ込まれるエンジンプレートもまた、アルミ製。つまり、アルミ製のフルメタルボディによって、心臓部である内部構造は、がっしりとサポートされている。その内部に組み込まれるドライブギアには、硬度を高める特殊表面処理を施し、高負荷時のギアへのダメージを軽減。その動力をフロントユニットに伝えるメインシャフトには、アルミよりもさらに剛性の高いSUSを採用することで、パワーロスすることなく、パフォーマンスを最大限に発揮する。確かな剛性と快適な操作性。この一環した質実剛健こそ、積み重ねた信頼の証。正統進化を果たした20年目のNEW CERTATE、新時代のスタンダード・スピニングリールを、すべてのアングラーに。
    用途釣り・リール構成フルメタル(AL製)モノコックボディ
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • クランプチューブ用装着工具 未来工業

    クランプチューブ用装着工具

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合管クランプチューブパックンフレキ
  • クリーニングツール ワイパータイプ MSTコーポレーション

    クリーニングツール ワイパータイプ

    MSTコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
    用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズは、20 コンタクトポイントの頑丈な 2 mm Tiger クロー頑丈デュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6712アズワン品番65-7673-33
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF8~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF8~)

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~) SMC

    冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU6~)

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC

    冷凍式エアドライヤ (IDF1~)

    SMC
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    429,800税込472,780
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
  • 充電式震動ドライバドリル(40Vmax) マキタ

    充電式震動ドライバドリル(40Vmax)

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    40Vmax充電式震動ドライバドリルHP003G。最大トルク180N・m & 「中速モード」搭載。長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディ、コンクリート穴あけ20mmまで対応。・重負荷作業も圧倒的スピード。コンクリートへの下穴あけやCLT材、LVL材への長尺ネジ締めも快適。・最大トルク180N・mでパワフル。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載で、最大回転数は2,400min-1(高速モード時)。・「3段階」変速切替、作業、被削材に合わせた調整が可能。各モードの回転数(min-1)。低速:0~650/中速:0~1,800/高速:0~2,400。・「中速モード」搭載で重負荷作業も快適。中速モード使用時の作業能率は、メーカー従来機比で約2.7倍。を実現。CLT材・LVL材への長尺ネジ締め等の重負荷作業もスピーディにこなします。・4灯LEDライト搭載。・大径コア装着時でも材料を明るく照らす。・振り回され低減「AFT」搭載。センサーが振り回されを感知し「モータを自動停止」。・電子クラッチ41段。低速:41段階、中速:30段階、高速:25段階のクラッチ調整。ダイヤルで簡単にきめ細かく設定できます。デジタル表示で視認性にも優れています。・防水保護等級IPX6。・防滴・防じん「アプト」。・穴あけ能力。コンクリート穴あけ 最大20mm。木工穴あけ 最大50mm。鉄工穴あけ 最大20mm。座掘り穴あけ 最大76mm。サイディング穴あけ 大径コアΦ220対応。その他の機能。無段変速。正逆転両用。ブレーキ付
    付属品ストッパポール、プラスビット2-65、サイドグリップ、フック寸法(mm)【本機】197×86×277質量(kg)2.5電圧(V)直流36(40Vmax)回転数(min-1[r.p.m])高速 0~2400、中速 0~1800、低速 0~650穴あけ能力(mm)コンクリート20、鉄工20、木工50、座堀り76チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm)木ネジΦ10×90、小ネジM6
  • クリーニングツール プラグ(ワイパー付) MSTコーポレーション

    クリーニングツール プラグ(ワイパー付)

    MSTコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • クリアーチューブ マルエム[理化学・容器]

    クリアーチューブ

    マルエム[理化学・容器]
    24,980税込27,478
    1ケース(300本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体(TPX)+スクリューキャップPPハイシート付
  • 外刃 ラムダッシュ用 Panasonic(パナソニック)

    外刃 ラムダッシュ用

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ラムダッシュ専用の外刃です。
    適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93
  • 冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ

    SMC
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
    仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E
  • 冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC

    冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
    仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6713アズワン品番65-7670-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6494アズワン品番65-7560-02
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 14個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6493アズワン品番65-7680-09
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    979税込1,077
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1127アズワン品番65-7569-55
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置合わせピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1125アズワン品番65-7644-35
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 10 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1121アズワン品番65-7658-72
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(1300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1120アズワン品番65-7568-12
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1300個入

    SAMTEC
    669,800税込736,780
    1セット(1300個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1300個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-110-02-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1124アズワン品番65-7650-85