カテゴリ
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cm-1022」の検索結果

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
ニードルバルブ 2MX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
S形電灯分電盤送りスペースなし
内外電機¥64,980~税込¥71,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥74,980~税込¥82,478~1面3日以内出荷種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
CM10シリーズ バラコンタクト
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
S形テナント用電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形テナント用電灯分電盤
内外電機¥92,980~税込¥102,278~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤350mm巾
内外電機¥59,980~税込¥65,978~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120横(mm)350分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯動力混合分電盤
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形テナント用電灯動力混合分電盤
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)600分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
玄関模様替えシート
明和グラビア¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から7日以内出荷ベランダ・玄関等の模様替え用。 表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5