カテゴリ
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cm-1022」の検索結果

チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)
アソー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
ニードルバルブ 2MX2F
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気バルブ種類ニードルバルブ
CM10シリーズ バラコンタクト
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
玄関模様替えシート
明和グラビア¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から7日以内出荷ベランダ・玄関等の模様替え用。 表面の耐久性があり、屋外でも屋内でもご使用可能用途ベランダ・玄関模様替えシート材質塩化ビニル樹脂,特殊ガラス樹脂幅(cm)91.5