カテゴリ
- 手袋(389)
- 厨房用品(281)
- 店舗什器・備品(268)
- 作業服(160)
- 卓上消耗品(133)
- オフィス家具(110)
- 農業機械(97)
- 船舶用品・漁業資材(96)
- 日用品(92)
- 農業・園芸資材(84)
- パソコン/周辺機器(71)
- 科学研究・開発用品(66)
- 縫製用品(59)
- 介護用品(58)
- 学童・教育用品(55)
- 家電(50)
- 建築金物(44)
- 清掃用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 空調・照明・電設資材(30)
- ヘルスケア(30)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
- 肥料・農薬・除草剤・種(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 安全保護具(26)
- 切削工具(24)
- 安全靴・作業靴(20)
- 事務用品(19)
- 作業工具(19)
- 機構部品(18)
- 医療(17)
- カー用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農具(14)
- 住設機器(13)
- 制御機器(12)
- 測定用品(11)
- 自動車補修部品(9)
- 防災用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 物流用品(7)
- 安全用品(7)
- 防犯用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 電気材料(6)
- マスク(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(5)
- 洗剤・除去剤(5)
- 救急・衛生(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 保管用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 安全標識(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 山崎実業(154)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 東京堂(65)
- SG Wonder zone(56)
- MAGIQ(東京堂)(53)
- エブノ(39)
- ロゴス(37)
- 横浜ディスプレイミュージアム(35)
- 萩原(28)
- 日東工器(26)
- YAMAZEN(山善)(26)
- 神棚の里(26)
- Whatman(ワットマン)(21)
- グローブマニア(川西工業)(20)
- EBM(江部松商事)(20)
- マルケイ(国際化工)(20)
- 日本紐釦貿易(20)
- シンワ測定(19)
- シモン(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「cm-11」の検索結果

イモノ尺シルバー60cm 11伸
シンワ測定¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 11伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし] ラドンナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020529-240906-02.jpg)
電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし]
ラドンナ¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷付属品専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)材質ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス容量(mL)【調理容量】最大400【満水容量】1050質量(g)560(付属品含まず)電源5V1.0A(USB充電式)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×310(付属品含まず)電源コード(m)0.9バッテリーリチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)充電時間3時間運転モード15分または25分使用可能回数【満充電後】約15回(15分運転)![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし] ラドンナ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020520-240906-02.jpg)
電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし]
ラドンナ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷付属品専用キャップ、専用USBケーブル、ユーザーズガイド(保証書含む)材質ポリプロピレン、AS樹脂、ガラス容量(mL)【調理容量】最大400【満水容量】1050質量(g)560(付属品含まず)電源5V1.0A(USB充電式)寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×310(付属品含まず)電源コード(m)0.9バッテリーリチウムイオン蓄電池3.7V900mAh(保護回路付)充電時間3時間運転モード15分または25分使用可能回数【満充電後】約15回(15分運転)
カーボンブラシ
SK11(19件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2個)当日出荷から翌々日出荷マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
カラービット 両頭タイプ
ANEX(5件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2本)当日出荷カラーで先端サイズの見分けが簡単です。両頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。(+)No.1は赤色塗装です。用途ネジ回しに材質クロムモリブデン バナジウム鋼先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
フジカバーM
フジモリ産業¥6,298税込¥6,9281本当日出荷厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(1000個)当日出荷から11日以内出荷ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 静音 抗菌 排水機構
エレコム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。幅(mm)442.8サイズフル高さ(mm)26.8(スタンド含まず)、35.3(スタンド時)質量(g)約450※ケーブル含む奥行(mm)139.8ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時)インターフェースUSB保証期間1年間電源供給方式USBバスパワーホットキー数9キーキーの有無テンキー:あり
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 湯呑
関東プラスチック工業¥599税込¥6591個当日出荷miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。材質メラミン色白容量(mL)180直径×高さ(mm)Φ76×60TKG品番9-2422-2401TKG品番(2017)6-2209-2401食器の種類子供用食器
メタルボーラーミニ - M カッター
ミヤナガ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
スモウカム ヘッド ICM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
コンベア用プッシュマウント
ユーボン¥699税込¥7691袋3日以内出荷プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
メラミン 浅型小鉢
千羽鶴印(エンテック)¥789税込¥8681個3日以内出荷メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。材質メラミン色白容量(mL)250タイプ浅型小鉢直径×高さ(mm)Φ112×43TKG品番9-2402-3301TKG品番(2017)6-2192-1101食器の種類和食器
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内
コールドマスター フードパン
Carlisle(カーライル)¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷バクテリアの発生を減少させると同時に氷の散乱を防止します。サラダバー、ビュッフェ、調味料等を冷却し、新鮮さを約8時間保ちます。冷凍庫で約8時間の事前冷却で、温度を5℃以下に約8時間保ちます。人件費の削減、食品材料の無駄をなくします。本体は二重構造になっており、その中に蓄冷体が入っております。丈夫で使いやすいプラスチック製のフードパンです。調味料バー、サラダバー、サンドウィッチの場所、ビュッフェ、仕出準備場所、ケータリング等の低温保存に最適です。
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個欠品中最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換色ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 湯呑
関東プラスチック工業¥479税込¥5271個4日以内出荷シンプルなモノトーンカラーで可愛い。メラニン樹脂製なので、お子様でも安心してお使いいただけます。ぜひ同デザインの食器と併せてお使いください。色ホワイト内容量(mL)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×60原材料メラミン樹脂
イモノ尺シルバー15cm 11伸
シンワ測定¥1,998税込¥2,1981個32日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)182×15×0.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)11 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチビュー対応KVM切替器/USB/DVI対応/1080p
ATEN¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。 マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。 ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。 1080pまでの入出力解像度に対応しています。 ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定 簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。 デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能です。用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際にトラスコ品番159-2212セット内容KVMケーブル(DVI-D, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1質量(kg)2.46コネクタDVI / USBアズワン品番64-8464-85RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピュータ:4(直接)
ワーキングチェアー
アズワン¥41,700税込¥45,8701個翌々日出荷背部が座部と独立して回転しますので、背もたれと肘当ての両方にご使用いただけます。難燃性・防汚性・抗菌性に優れています。ワンタッチで座部の高さ調節が可能です。材質背・座部/ビニールレザー張り(ウレタンクッション)、脚部/スチール(シルバー塗装仕上)、キャスター/ナイロン(ウレタン巻双輪)幅(mm)445寸法(mm)490×465×775~935高さ(mm)775径(Φmm)360奥行(mm)500キャスターあり背もたれあり座高(mm)540~700高さ調節あり
...





![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PW [ミルなし] ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020529-240906-02.jpg)
![電動コールドブリューボトル 充電式 Toffy K-CM11-PA [ミルなし] ラドンナ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84020520-240906-02.jpg)