カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,675)
  • 科学研究・開発用品(1,702)
  • 家電(1,693)
  • バイク純正部品(1,251)
  • 建築金物(899)
  • パソコン/周辺機器(808)
  • 農業機械(664)
  • オフィス家具(647)
  • 医療(600)
  • 店舗什器・備品(567)
  • 油圧機器・油圧ホース(529)
  • 制御機器(514)
  • メカニカル部品(489)
  • 空調・電設資材(463)
  • 介護用品(436)
  • 厨房用品(427)
  • 配管・水廻り設備部材(416)
  • 切削工具(345)
  • 学童・教育用品(334)
  • 測定用品(329)
  • 日用品(307)
  • 船舶用品・漁業資材(307)
  • 事務用品(305)
  • 作業服(300)
  • 建材・エクステリア(296)
  • FA担当者のオススメ新商品(272)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(240)
  • 農業・園芸資材(231)
  • 接着剤・補修材(226)
  • 安全靴・作業靴(226)
  • 空圧工具(210)
  • 清掃用品(185)
  • 物流用品(182)
  • バイク部品(181)
  • カー用品(162)
  • 救急・衛生(155)
  • 機構部品(149)
  • 卓上消耗品(148)
  • ヘルスケア(139)
  • 電気材料(134)
  • トラック用品・パーツ(132)
  • 縫製用品(129)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(128)
  • スプレー・オイル・グリス(127)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(117)
  • 安全用品(112)
  • 塗装・養生・内装用品(109)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(106)
  • 手袋(99)
  • 電動工具(97)
  • 防災用品(93)
  • 自転車部品(90)
  • 作業工具(81)
  • 保管用品(80)
  • 住設機器(79)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(79)
  • 塗料(75)
  • 梱包用品(74)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(72)
  • テープ(72)
  • 溶接用品(72)
  • 照明(70)
  • クリーンルーム用品(63)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(58)
  • 安全保護具(53)
  • 洗車・清掃(51)
  • 防犯用品(49)
  • 測量用品(土木/建設)(47)
  • 測定関連サービス(46)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 安全標識(39)
  • バッテリー・電装(38)
  • 自動車補修部品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • 研磨材(26)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 農具(21)
  • 理美容(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • マスク(19)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 完成車(18)
  • 食品・飲料(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • トラック純正部品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「cm-2」の検索結果

43,753件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ CM-2BLAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
4日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/2M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/2MNTN(エヌティーエヌ)
349税込384
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
洗濯ネット ランドリーネット布団用 約90×110cm 2枚セット ユノックス洗濯ネット ランドリーネット布団用 約90×110cm 2枚セットユノックス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
洗濯ネット布団用90×110cm【2枚組】 ランドリーネット 毛布 カーテン 大型洗濯
タイプ大物用
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/2ASNTN(エヌティーエヌ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター瞬間最大入力(W)160定格入力(W)35再生周波数帯域(Hz)30~58000音圧レベル(dB)出力:91インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
CM Series(CM2D32) SMCCM Series(CM2D32)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2KBZ20) SMCCM Series(CM2KBZ20)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2V25) SMCCM Series(CM2V25)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
279税込307特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
CM-2-Pミラーシールド OGK KABUTOCM-2-PミラーシールドOGK KABUTO
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
CM-2-Pシールド OGK KABUTOCM-2-PシールドOGK KABUTO
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
RYUKI用オプションパーツ
用途シールド
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2D2SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2L20) SMCCM Series(CM2L20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2H40) SMCCM Series(CM2H40)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
CM Series(CM2H32) SMCCM Series(CM2H32)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
CM Series(CM2KL20) SMCCM Series(CM2KL20)SMC
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2E40) SMCCM Series(CM2E40)SMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2T20) SMCCM Series(CM2T20)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2E25) SMCCM Series(CM2E25)SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2T25) SMCCM Series(CM2T25)SMC
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2U25) SMCCM Series(CM2U25)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM Series(CM2C32) SMCCM Series(CM2C32)SMC
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2F40) SMCCM Series(CM2F40)SMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
CM Series(CM2D20) SMCCM Series(CM2D20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
CM Series(CM2F20) SMCCM Series(CM2F20)SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
CM Series(CM2B40V) SMCCM Series(CM2B40V)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なし
カブキ菜箸 33cm 2膳組 丸十カブキ菜箸 33cm 2膳組丸十
219税込241
1個
翌々日出荷
天然竹の菜箸
材質質量(g)20寸法(cm)33材質(塗装)ウレタンアズワン品番64-2538-19
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2C20) SMCCM Series(CM2C20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
...