カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm2b25-50」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□25~)SMC
5,499税込6,049
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TF-】SMC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25TN-】SMC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B25-】SMC
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ SMC25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズSMC
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U25SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25VSMC
8,198税込9,018
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25RSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-500FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-500FZSMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50ZSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50AKZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50AKZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50AFZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-50AFZSMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-550FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-550FZSMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-550AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-550AZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-504AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-504AZSMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)504形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500ZSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500FZSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-500AZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50ZSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50FZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50FZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AZSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AJZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-50AJZSMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2B25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CM2-Zシリーズ CM2B25SMC
5,598税込6,158
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2B25 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CM2B25SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2RA25) SMCCM Series(CM2RA25)SMC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2QT25) SMCCM Series(CM2QT25)SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM Series(CM2L25) SMCCM Series(CM2L25)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
CM Series(CM2B40-50+25Z) SMCCM Series(CM2B40-50+25Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-50Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-50Z)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM Series(CM2B32-50+25Z) SMCCM Series(CM2B32-50+25Z)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付)磁石内蔵有無(-) 磁石なしストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CM Series(CM2B25V) SMCCM Series(CM2B25V)SMC
8,198税込9,018
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TN) NPT磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ