曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B25TN) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37477055CM2B25TN-25FZ25(-) ラバークッション(F) ロッド先端めねじ
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477073CM2B25TN-100Z100(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥6,330
¥5,498
¥6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477082CM2B25TN-35Z-XC2035(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477098CM2B25TN-50AZ50(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじ
¥7,480
¥6,698
¥7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477125CM2B25TN-50Z-XB650(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥8,030
¥7,398
¥8,138(税込)
30日以内出荷
返品不可
37477134CM2B25TN-300Z300(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥8,530
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477143CM2B25TN-150AZ150(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじ
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477152CM2B25TN-250AZ250(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,798
¥9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37477046CM2B25TN-25Z25(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥5,500
取扱い終了
返品不可
37477064CM2B25TN-50Z50(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥5,780
取扱い終了
返品不可
37477107CM2B25TN-75AZ75(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじ
¥7,760
取扱い終了
返品不可
37477116CM2B25TN-250Z250(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじ
¥7,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする