カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(318)
  • メカニカル部品(42)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(16)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cm2e20」の検索結果

関連キーワード
407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20-】SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TF-】SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2E20TN-】SMC
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
CM Series(CM2E20V) SMCCM Series(CM2E20V)SMC
7,698税込8,468
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2E20R) SMCCM Series(CM2E20R)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2E20~)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F) SMCCM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20F)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TF SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20TFSMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E20TF)SMC
5,298税込5,828
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E20~) SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2E20~)SMC
5,643税込6,207
1個
18日以内出荷
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20R SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E20RSMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,489税込7,138
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)SMC
5,244税込5,768
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)SMC
6,756税込7,432
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2ESMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,398税込5,938
1個
21日以内出荷
取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)35ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,998税込5,498
1個
22日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
仕様オートスイッチなし取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)550ロッド先端形状おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-115AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-115AZ)SMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)115
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2シリーズ SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20-】SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TF-】SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体基本形
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E20TN-】SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E40SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E25 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E25SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E32SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CM2-Zシリーズ 20-CDM2E20SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
マジックカットe-ミストEM2-CM-S20 2軸CMセットS20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM2-CM-S20 2軸CMセットS20cm付扶桑精機
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7859セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.8
マジックカットe-ミストEM2-CM-Z20 2軸CMセットZ20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミストEM2-CM-Z20 2軸CMセットZ20cm付扶桑精機
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7913セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.8
マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#2 液ノズル(噴射管20cm用)扶桑精機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5637
マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用#2-11液ノズルΦ1.2(20cm用液管付)扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5658