3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)
エコ商品
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモード白黒 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷

アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)
エコ商品
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモードカラー 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷

BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90 カラー 質量(g)32 規格USB 5Gbps 標準 消費電力(W)ケーブル給電:2.7 出力30(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度標準:4200(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm)16 外形寸法W(mm)29 外形寸法H(mm)29 適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV) センサーIMX226 電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5 インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 照度(Lx)最低被写体:13 解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素]) 動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90 撮像素子RS-CMOS F値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8 画素数出力:12[Mpix]、12M 光学方式光学サイズ:1/1.7型 対角(mm)9.25 アスペクト比0.16875 レンズマウントCマウント 映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS) 画素サイズ(μm)1.85×1.85
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷