カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cms-4」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240集塵方式サイクロン式
スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ富士電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類ヒューズホルダ
サンキンパレット ニューマルチタイプ サンキンサンキンパレット ニューマルチタイプサンキン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。)タイプニューマルチタイプ線径(Φmm)6.4脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)4
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
四点杖ミドルベース 松永製作所 (車椅子)四点杖ミドルベース松永製作所 (車椅子)(1件のレビュー)
4,998税込4,998非課税商品
1本
当日出荷
高さは10段階調節。 ストラップ付。
全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1020径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)265×190松吉医科器械コード23-3507-01
業務用 タテ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷蔵ショーケースジェーシーエム(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台(410L)
3日以内出荷
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす 冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず) ノンフロン製品だから環境にやさしい LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ 強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)410外形寸法(mm)615×619×1894庫内寸法(mm)522×510×1695温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)90消費電力(W)250/275(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)1073/955収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196付属品網棚4枚付RoHS指令(10物質対応)対応
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS河村電器産業
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
シリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)シリコーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
819税込901
1個
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)質量(g)12種類標準タイプ長さL(mm)45吸着力(N)19.6使用環境防錆|クリーンルーム幅W(mm)6.6
業務用 卓上型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 卓上型冷蔵ショーケースジェーシーエム
33,980税込37,378
1台(38L)
3日以内出荷
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らすデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネノンフロン製品だから環境に優しい三重ガラスだから庫内保冷能力が良いLow-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品棚板1枚質量(kg)23外形寸法(mm)425×500×512容量(L)31電源単相100V温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)内容積(L)有効:31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]庫内寸法(mm)358×352×395年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
マジックカット 扶桑精機マジックカット扶桑精機(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
メッシュパレット 150mmキャスター付 サンキンメッシュパレット 150mmキャスター付サンキン
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
切断用メタルソー(ホモ処理品) 岡崎精工切断用メタルソー(ホモ処理品)岡崎精工
46,980税込51,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370日立工機CU-15日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム
48,980税込53,878
1台(39L)
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)39外形寸法(mm)434×398×714庫内寸法(mm)370×330×340温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)32消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)473収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(ラウンド型) ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(ラウンド型)ジェーシーエム
85,980税込94,578
1台(46L)
3日以内出荷
温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC, LEDレンズ, LED用VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
四点杖ラージベース 松永製作所 (車椅子)四点杖ラージベース松永製作所 (車椅子)
4,998税込4,998非課税商品
1本
5日以内出荷
高さは10段階調節。 ストラップ付。
全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)1060径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)315×220松吉医科器械コード23-3507-00
ハンドル付パレット サンキンハンドル付パレットサンキン
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
パレットを安全にらくらく移動移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能スチール製で強度バツゲン!高い操作性で、作業の省力化を実現移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上網部分ではなく、ハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。
線径(Φmm)6ハンドル径(Φmm)27ハンドル高さ(mm)地上高930キャスター径(Φmm)150扉開閉方式前後全開荷重(kg)500ハンドル幅(mm)542
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
CC-LINKリモートI/O MG(旧エム・システム技研)CC-LINKリモートI/OMG(旧エム・システム技研)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用少点数入出力ユニット
熱中症注意マグネット動物柄 グリーンクロス熱中症注意マグネット動物柄グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
熱中症注意マグネット動物柄は、シンプルで分かりやすいデザインです。お子様も興味を引きやすい、可愛らしい動物の柄です。学校や様々な公共の施設などで、熱中症対策としてご使用いただけます。
用途熱中症の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)100横(mm)100表示内容熱中症注意
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
899税込989
1袋(4個)
5日以内出荷から8日以内出荷
凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
四点杖スモールベース 松永製作所四点杖スモールベース松永製作所
5,398税込5,398非課税商品
1本
6日以内出荷
高さは10段階調節。 ストラップ付。
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
PTFE回転子 スクエアー型 三商PTFE回転子 スクエアー型三商
899税込989
1セット(4個)
7日以内出荷
凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈澱物の分散などに適しています。低回転で高い効率を示します。
四点杖スモールベース 松永製作所 (車椅子)四点杖スモールベース松永製作所 (車椅子)
4,898税込4,898非課税商品
1本
7日以内出荷
高さは10段階調節。 ストラップ付。
全長(mm)710~935材質アルミ質量(g)980径(Φmm)(杖先)16本体寸法(mm)220×165松吉医科器械コード23-3507-02
ハッピー(介援隊オリジナル) 大皿 東海興商ハッピー(介援隊オリジナル) 大皿東海興商
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷
人気の介援隊オリジナルシリーズ。持ちやすく滑りにくい毎日の食事にぴったりな自助食器シリーズ。スプーンですくいやすく、食べ物が外に逃げないデザインです。食器のフチは広くしっかりとしたつかみやすいフチです。食器底部のすべり止め加工が新しくなりました。食器をすべりにくく、安定させます。
仕様食洗機可、塩素系漂白不可材質メラミン樹脂、裏面:シリコーンゴム質量(g)235ケース入数100耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×18.6×3.8洗濯方法乾燥機可電子レンジ×
ソフトボール一般捕手・一塁手用ミット 親指革命 PROMARK(プロマーク)ソフトボール一般捕手・一塁手用ミット 親指革命PROMARK(プロマーク)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
親指革命により強い球もしっかりキャッチ!。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。3号球用。
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
四点杖ミドルベース 黒 CMS-40M 松永製作所四点杖ミドルベース 黒 CMS-40M松永製作所
8,098税込8,098非課税商品
1本
9日以内出荷
LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCMS-C材質(ねじ部)SUM22L
ファスナー メタリオン KIYOHARA(清原)ファスナー メタリオンKIYOHARA(清原)
519税込571
1本
7日以内出荷
洗練された輝きを持つ、金属メッキ仕上げのコイルファスナー。 軽いコイルファスナーでありながら、金属ファスナーの重厚感を演出することができるファスナーです。
材質(テープ・エレメント)ポリエステル、(スライダー)亜鉛合金幅(mm)約32
ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐AS‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HPNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 レバー部の表面は研磨仕上げ。
材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304
らくらくハンドル付きパレット CMシリーズ サンキンらくらくハンドル付きパレット CMシリーズサンキン
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
移動中の事故を未然に防ぎ、パレットの操作性と安全性を劇的に高めます。折りたためて、段積みも可能。スチール製で強度バツグン。高い操作性で、作業の省力化を実現。移動中の指詰め事故を防止し、安全性が向上。網部分ではなくハンドル部分を持つことにより指挟み防止になります。仕様は予告なしに変更することがあります。自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。積載荷重以内であれば静止状態で2段積みが可能です(荷重は2台合計) ウレタン車輪も対応可能です。ハンドルのみの部品販売は対応しておりません。呼称寸法のWはハンドル部分を含めた寸法です。画像は代表画像を使用しています
ソフトボール一般捕手・一塁手用ミット 左用 親指革命 PROMARK(プロマーク)ソフトボール一般捕手・一塁手用ミット 左用 親指革命PROMARK(プロマーク)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
親指革命により強い球もしっかりキャッチ!。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。3号球用。