カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(41)
- 切削工具(17)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 医療(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(39)
- 東芝キヤリア(8)
- 雅(8)
- スーパーツール(6)
- 東日製作所(5)
- 河淳(5)
- エスコ(4)
- ダイヤトレンド(4)
- イスカル(3)
- omron(オムロン)(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 岩田製作所(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- サンドビック(2)
- ダイキン工業(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- 日研工作所(2)
- 日本精器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn-020」の検索結果

IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR
I-VALUE¥339税込¥3731個翌々日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
ベンコット PW-RE20CN
小津産業¥63,980税込¥70,3781箱(20枚×50袋)7日以内出荷クリーンルーム用ワイパーにアルコール系溶剤を含浸させた、クリーンな環境で使用できる新感覚のウェットワイパーです。材質セルロース70%、ポリエステル30%寸法(mm)240×300色白主成分変性アルコール
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>
ダイヤトレンド¥26,690税込¥29,3591本11日以内出荷から16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>
ダイヤトレンド¥56,770税込¥62,4471本16日以内出荷オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド有定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
フロアマット 運転席用 チンチラ ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
雅¥19,980税込¥21,9781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途運転席適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
フロアマット 助手席用 チンチラ ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
雅¥19,980税込¥21,9781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途助手席適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
フロアマット 運転席用 チンチラ ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
雅¥19,980税込¥21,9781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途運転席適合車種ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
フロアマット 助手席用 チンチラ ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
雅¥19,980税込¥21,9781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途助手席適合車種ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
フロアマット 運転席用 チンチラ (ビニール付) ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
雅¥24,980税込¥27,4781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途運転席適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
フロアマット 助手席用 チンチラ (ビニール付) ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
雅¥24,980税込¥27,4781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途助手席適合車種ファインコンドル標準 H05/01~H23/07
フロアマット 運転席用 チンチラ (ビニール付) ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
雅¥24,980税込¥27,4781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途運転席適合車種ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
フロアマット 助手席用 チンチラ (ビニール付) ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
雅¥24,980税込¥27,4781枚23日以内出荷車種別専用設計の チンチラ フロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着用途助手席適合車種ファインコンドルワイド H05/01~H23/07
コーンジョイント カラーコーン用
仙台銘板(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥13,900~税込¥15,290~1個当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
エンハンスドカテゴリ5より線クロスケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5準拠のクロスLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 RoHS指令に対応した製品です。タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
ACサーボ用 コネクタセット
三菱電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
ミドルサイズクラフトパンチ
カール事務器(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:138、ケース含む:156本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×53×45、(ケース)50×58.5×51.5繰り返し・詰め替え対応
CNホース+ベンディング一体型
ケルヒャー¥3,598税込¥3,9581個当日出荷NT 20/1 Me Classic専用のCNホース+ベンディング一体型です。適合機種NT 20/1 Me Classic質量(kg)0.5色黒長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×380×105パイプサイズ【パイプ径】ID 35
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン
富士電機(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から27日以内出荷コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。接続方式表面形フレーム(AF)50
カップリングナット
TRUSCO¥879税込¥9671個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
400g カートリッジグリース
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。用途モーター・ファン・ハブ等のベアリングエスコ品番EA991C-9色青使用温度範囲(℃)-35~150危険物の類別非危険物
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ(オプションケーブル)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から4日以内出荷変位センサの新基準、精度と利便性の両立RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)
ハイロック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
グリースガン用カプラー(360°)
エスコ¥5,930税込¥6,5231個当日出荷手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
NIエアフィルタシリーズ
日本精器¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から52日以内出荷用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気