カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車純正部品(18)
- 切削工具(14)
- 制御機器(11)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- HARDY(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(4)
- REI-SEA(4)
- SMC(21)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(5)
- サンキン(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンドビック(2)
- タンガロイ(2)
- ニッサン(18)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(2)
- 富士電機機器制御(2)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ソフトクッション
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥359税込¥3951袋(16個)当日出荷から3日以内出荷衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着剤つきウレタンのクッション材です。用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 190mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43CN101K03L
MURATA(村田製作所)¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 190mA●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 2.2Ω●シリーズ: LQH43CN●最大自己共振周波数: 6.8MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●ムラタ1812 LQH43CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のろ過インダクタRoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 100mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN101K23L
MURATA(村田製作所)¥639税込¥7031袋(20個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 100mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 3.5Ω●シリーズ: LQH32CN●最大自己共振周波数: 10MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
建築養生ネット
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷仕様防塵、防水パッキン付材質ボディ:アルミ色ライトベージュ保護等級IP66塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式ねじ止め(カバー式)
【リビルト】 エアードライヤ(いすゞ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーいすゞ
コーナーウォールキャビネット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。材質HIPS樹脂寸法(mm)285×128×850
【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P
アズワン¥7,198税込¥7,9181台翌日出荷電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード色ピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
外径用ホルダ SSDC/PN
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45クランプシステムスクリューオン式
フェイルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
サーモコントローラ HCN-101
REI-SEA¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷多様な表現力を持つ液晶パネルを採用、設定・測定状況や警報内容をわかりやすく表示します。誤操作によるトラブルのリスク回避にも役立ちます。 外部入力は4点でレベルセンサなどを接続することでタンクの水位管理やヒーターの空焚き、ポンプの空運転などを未然に防止します。 また外部入力の異常検出時にはヒーター・クーラー等の動作について選択することも可能、異常時でも他の必要な機能を維持します。 警報出力は3点でブザーや警報灯などを接続することも可能です。 時分割PID制御により高精度な温度制御が可能です。(ヒーター側のみ)また温度センサ入力は2点で周囲温度と水温を同時に測定することも可能です。 本体ケースは樹脂製で防水・防塵、IP65相当です。また、別売りで防水コンセントがあります。仕様温度入力:2点 サーミスタ、Pt100(2線式)、Pt1000(2線式)(任意選択可能)、接点入力:4点 無電圧接点入力またはトランジスタ接点入力、(ヒーター側)最大電力容量1000W、(クーラー側)0.1~10A(誘導負荷cosΦ=0.4)・最大電力容量400W電源(AC V)単相 100±10% 50/60Hz抵抗負荷0.1~10A(ヒーター側)警報出力3点 無電圧接点1a 250VAC 2A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0.0~50.0(初期値)最大:-10.0~150定格出力電圧(DC V)単相 100±10% 50/60Hz
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)黄銅
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら