サーモコントローラ HCN-101
多様な表現力を持つ液晶パネルを採用、設定・測定状況や警報内容をわかりやすく表示します。誤操作によるトラブルのリスク回避にも役立ちます。
外部入力は4点でレベルセンサなどを接続することでタンクの水位管理やヒーターの空焚き、ポンプの空運転などを未然に防止します。
また外部入力の異常検出時にはヒーター・クーラー等の動作について選択することも可能、異常時でも他の必要な機能を維持します。
警報出力は3点でブザーや警報灯などを接続することも可能です。
時分割PID制御により高精度な温度制御が可能です。(ヒーター側のみ)また温度センサ入力は2点で周囲温度と水温を同時に測定することも可能です。
本体ケースは樹脂製で防水・防塵、IP65相当です。また、別売りで防水コンセントがあります。
- 仕様
- 温度入力:2点 サーミスタ、Pt100(2線式)、Pt1000(2線式)(任意選択可能)、接点入力:4点 無電圧接点入力またはトランジスタ接点入力、(ヒーター側)最大電力容量1000W、(クーラー側)0.1~10A(誘導負荷cosΦ=0.4)・最大電力容量400W
- 電源(AC V)
- 単相 100±10% 50/60Hz
- 抵抗負荷
- 0.1~10A(ヒーター側)
- 警報出力
- 3点 無電圧接点1a 250VAC 2A(抵抗負荷)
- 温度設定範囲(℃)
- 0.0~50.0(初期値)最大:-10.0~150
- 定格出力電圧(DC V)
- 単相 100±10% 50/60Hz
- 内容量
- 1個
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ




















![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)






