サンコーテクノ
フェイルセーフアンカー ステンレス
電気通信設備据付標準図集(平成31年4月)に準拠した埋込み長さ
材質
ステンレス製
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
ねじの呼び
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83050086
SFCN-1010-8.5
14
14.5
100
M10
65
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050138
SFCN-1614-12.5
21.7
22.5
135
M16
90
¥
113,250
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
83050707
SFCN-12110-10.5
16
16.5
115
M12
75
¥
44,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください