カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 制御機器(64)
- 切削工具(53)
- カー用品(30)
- メカニカル部品(29)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(104)
- 日本モレックス(molex)(45)
- メディアカバーマーケット(34)
- RS PRO(20)
- イスカル(18)
- サンドビック(12)
- エスコ(9)
- JVC(ビクター)(7)
- 不動化学(6)
- NEC(5)
- スーパーツール(5)
- ワルター(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 日東工業(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cn-16」の検索結果

クラッチレリーズシリンダ
ミヤコ自動車(21件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
スモールサイズクラフトパンチ
カール事務器(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。用途グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾質量(g)本体:55、ケース含む:74本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30、(ケース)38.5×50.5×36.5繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(インチサイズ)
ハイロック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ナット
ロングライフカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から12日以内出荷リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。金具径(Φmm)70
ステンレス製ダブルフェルール継手 ナット(ミリサイズ)
ハイロック¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状スリーブ
ステンレス コネクティングリンク
水本機械製作所¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から4日以内出荷両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
ナット
ハイロック¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
TIG用クリアノズルセット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
CN ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から5日以内出荷材質鉄保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
斜めニッパー
HAMACO(浜田工業)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番420-7751材質ベリリュウム銅合金全長(mm)163質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.4切断能力(Φmm) 銅線1.6認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スモウカム ヘッド ICN
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
一越ちりめん カットクロス
日本紐釦貿易¥489税込¥5381枚3日以内出荷から4日以内出荷普通のちりめんより、しぼ(表面の凸凹)が細かく、シャリ感、高級感がでるように織ってあり、木目込人形や繊細な細工ものに適しています。材質レーヨン100%寸法(幅W×長さL)(cm)約23×33
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,598税込¥1,7581本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
ダブルファスナーマルチカバーノート
レイメイ藤井¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷使い方自由、多用途に使えるダブルファスナーカバーノート用途カバーノート色ネイビー素材表地:ナイロン、裏地:ポリエステル
ファンダクトコア
JEFCOM(ジェフコム)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
ファンダクトコア
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100