117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃) 付属品棚板×3枚(1段分) 材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂 質量(kg)12 外形寸法(mm)345×445×477 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)1.95(2Pプラグ) 温度分布±0.5℃(35℃運転時) 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 庫内寸法(mm)265×260×360 ドレン水自然蒸発式 サービス分類レンタル
1台
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(3枚)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター
音の静かなペルチェ方式を採用。 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品棚板×1 質量(kg)12 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 設定温度(℃)+3~+45 松吉医科器械コード23-3219-00
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ペルチェ冷却・加温方式を採用、1℃刻みの温度制御。マイコン制御とアルミ5面、自然対流式で高精度温度管理。シャーレ(Φ90×15mm)が、100枚収納可能。騒音値15dBの静音設計。振動もほとんどありません。棚は3枚に分割できるので自由なレイアウトで棚を構成できます。
付属品棚板(249×80×8mm)3枚(1段分) 材質内槽:アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装:ABS樹脂 質量(kg)12 容量(L)25 電源AC100V 50/60Hz 98W 温度範囲(℃)3~45 温度精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布±0.5℃(at20℃、室温30℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂 型番SLC-K252(ドア施錠セット) アズワン品番1-6684-11
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25Z) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CD Series(CDG1TN25) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-300Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C20-25Z SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F25 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-300Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F25-450Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT25-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL25-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL25-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

サインシリンダ (RECG25-700~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)700
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECG25-150~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF25-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC25-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC25-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC25-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB25-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

サインシリンダ (RECB25-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-150~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)150
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT25-700~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)700
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECL25-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

サインシリンダ (RECG25-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

サインシリンダ (RECF25-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC25-700~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)700
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECC25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)