カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cn-425」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(200本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ナイロン66半透明ねじ径M4用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (85022)BUMPER SET-RR ニッサン

    (85022)BUMPER SET-RR

    ニッサン
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD425CN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD425CN

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,898税込3,188
    1パック(60本)
    5日以内出荷
    鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
    用途鉄板用トラスコ品番166-1673セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)199頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー DCP-110C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【Brother ブラザー】。★プリンター。FAX-2840。FAX-7860DW。FAX-L2700DN。FAX-L2710DN。HL-1240。HL-1470N。HL-1440。HL-1650。HL-1670N。HL-1850。HL-1870N。HL-2040。HL-2130。HL-2140。HL-2170W。HL-2240D。HL-2270DW。HL-2330D。HL-3040CN。HL-3170CDW。HL-4040CN。HL-4050CDN。HL-4570CDW。HL-4570CDWT。HL-5070DN / HL-5040。HL-5070DN/HL-5040。HL-5240。HL-5250DN。HL-5270DN。HL-5280DW。HL-5340D。HL-5350DN。HL-5380DN。HL-5440D。HL-5450DN。HL-6050DN。HL-6180DW。HL-J6000CDW。HL-J7010CDW。HL-L2300。HL-L2320D。HL-L2330D。HL-L2360DN。HL-L2365DW。HL-L2370DN。HL-L2375DW。HL-L3230CDW。HL-L3240CDW。HL-L5100DN。HL-L5200DW。HL-L5210DN。HL-L5210DW。HL-L6310DW。HL-L6400DW。HL-L8250CDN。HL-L8350CDW。HL-L8360CDW。HL-L9200CDWT。HL-L9310CDW。HL-S7000DN。DCP-J1203N。DCP-J4143N。DCP-J528N。DCP-J928N-W/B。DCP-J132N。DCP-J137N。DCP-J152N。DCP-J515N。DCP-J525N。DCP-J526N。DCP-J528N。DCP-J540N。DCP-J552N。DCP-J552N-ECO。DCP-J557N。DCP-J562N。DCP-J567N。DCP-J572N。DCP-J577N。DCP-J582N。DCP-J715N。DCP-J725N。DCP-J740N。DCP-J752N。DCP-J757N。DCP-J762N。DCP-J767N。DCP-J925N。DCP-J926N-W/B。DCP-J928N-W/B。DCP-J940N-ECO。DCP-J952N。DCP-J952N-B/W。DCP-J952N-ECO-B/ DCP-J952N-ECO-W。DCP-J952N-ECO-B/W。DCP-J957N-B。DCP-J957N-B/ DCP-J957N-B-W。DCP-J962N。DCP-J963N-B/ DCP-J963N-B-W。DCP-J963N-W。DCP-J968N。DCP-J968N-W。DCP-J973N-B/W。DCP-J973N-W/B。DCP-J978N。DCP-J978N-B/W。DCP-J978N-W。DCP-J982N。DCP-J982N-B/W。DCP-J983N。DCP-J987N-W。DCP-J988N。DCP-J1800N。DCP-J1200N。DCP-J1203N。DCP-J4140N。DCP-J4143N。DCP-J4210N。DCP-J4215N-B/ DCP-J4215N-W。DCP-J4215N-B/W。DCP-J4220N-B/ DCP-J4220N-W。DCP-J4220N-B/W。DCP-J4225N。DCP-J4225N-W。DCP-L2520D。DCP-L2535D。DCP-L2540DW。DCP-L2550DW。DCP-110C。DCP-115C。DCP-155C。DCP-165C。DCP-315CN。DCP-330C。DCP-350C。DCP-385C。DCP-390CN。DCP-535CN。DCP-595CN。DCP-750CN。DCP-750CNU。DCP-770CN。DCP-7010。DCP-7030。DCP-7040。DCP-7060D。DCP-7065DN。DCP-8025J。DCP-8025JN。DCP-9010CN。DCP-9040CN。。MC-L8650CDW。MFC-100。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-150CL。MFC-150CLW。MFC-410CN。MFC-425CN。MFC-460CN。MFC-480CN。MFC-490CN。MFC-495CN。MFC-610CLN/ MFC-610CLWN。MFC-610CLN/610CLWN。MFC-615CL。MFC-620CLN。MFC-630CD / MFC-630CDW。MFC-630CD/CDW。MFC-650CD / MFC-650CDW。MFC-650CD/CDW。MFC-670CD / MFC-670CDW。MFC-670CD/CDW。MFC-675CD /MFC-675CDW。MFC-675CD/CDW。MFC-695CDN /MFC-695CDWN。MFC-695CDN/CDWN。MFC-735CD /MFC-735CDW。MFC-735CD/CDW。MFC-820CN。MFC-830CLN /MFC-830CLWN。MFC-830CLN/CLWN。MFC-840CLN。MFC-850CDN /MFC-850CDWN。MFC-850CDN/CDWN。MFC-860CDN。MFC-870CDN /MFC-870CDWN。MFC-870CDN/CDWN。MFC-880CDN /MFC-880CDWN。MFC-880CDN/CDWN。MFC-930CDN /MFC-930CDWN。MFC-930CDN/CDWN。MFC-935CDN /MFC-935CDWN。MFC-935CDN/CDWN。MFC-3420J。MFC-3820JN。MFC-5100J。MFC-5200J。MFC-5840CN。MFC-5860CN。MFC-5890CN。MFC-6490CN。MFC-6890CN。MFC-7340。MFC-7400J。MFC-7420。MFC-7460DN。MFC-7820N。MFC-7840W。MFC-8210J。MFC-8300J。MFC-8380DN。MFC-8460N。MFC-8500J。MFC-8520DN。MFC-8660DN。MFC-8820J。MFC-8820JN。MFC-8870DW。MFC-8890DW。MFC-8950DW。MFC-9120CN。MFC-9200J。MFC-9340CDW。MFC-9420CN。MFC-9440CN。MFC-9450CDN。MFC-9460CDN。MFC-9600J。MFC-9640CW。MFC-9800J。MFC-9840CDW。MFC-9970CDW。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • 6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    6mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)28.9寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/4inchPT寸法G(mm)14寸法K(mm)57.8
  • 10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
  • 10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ

    10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10
  • 8mmx3/8インチ 圧力計ユニオン エスコ

    8mmx3/8インチ 圧力計ユニオン

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    エスコ品番EA425CN-83材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)8
  • G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコ

    G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"適合パイプ外径(Φmm)12
  • G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製) エスコ

    G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12
  • ユニオン (圧力計/ステンレス製) エスコ

    ユニオン (圧力計/ステンレス製)

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG1/2”適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8推奨締付トルク(N・m)28~30
  • 互換インクカートリッジ Brother対応 LC09 プレジール

    互換インクカートリッジ Brother対応 LC09

    プレジール
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    互換インクカートリッジは、プリンタメーカー純正品のインクカートリッジと同じように使用できる互換性があるインクカートリッジです。プレジールの互換インクカートリッジは、もちろんインクも独自開発。日々徹底した管理・改良・試験を重ね、純正品と遜色ない美しい印刷の仕上がりを実現しました。純正品との混合使用も可能ですので、お客様の多様なニーズに合わせた選択肢をご提供いたします。また品質にも自信があるから、サポートも充実。インクカートリッジの専門技術者があなたの疑問を解決いたします。
    適合MFC-410CN/MFC-425CN/MFC-5840CN/MFC-610CLN/MFC-610CLWN/MFC-615CL/MFC-620CLN/MFC-820CN/MFC-830CLN/MFC-830CLWN/MFC-840CLN/DCP-110C/DCP-115C/DCP-315CN適合機種メーカーBrother
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN160-~)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN300-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1CN300-~)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)300材質(チューブ)(-) 鉄
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN125) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1CN125)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN200-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN200-~)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN180 SMC

    エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1CN180

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    14日以内出荷から39日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド