標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1CN125-4~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449997CDS1CN125-40R40
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450006CDS1CN125-400400
58,080
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450015CDS1CN125-400-A54L400
69,190
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450024CDS1CN125-400-A54S400
61,770
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21320397CDS1CN125-400-A54Z400
69,960
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450033CDS1CN125-400-A59W400
69,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450042CDS1CN125-400-F5P400
70,620
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450051CDS1CN125-400-J59400
70,620
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450067CDS1CN125-400-Y7BW400
69,630
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450076CDS1CN125-400-Y7BWLS400
62,650
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450085CDS1CN125-400J-A53400
77,990
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450112CDS1CN125-420-A54S420
65,730
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450121CDS1CN125-425425
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450137CDS1CN125-440K-A54440
88,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450155CDS1CN125-450450
62,040
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450164CDS1CN125-450-A54450
72,490
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450173CDS1CN125-450-A54Z450
73,920
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450182CDS1CN125-450-F5BAL450
77,330
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450191CDS1CN125-450-Z73450
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450207CDS1CN125-455455
62,040
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
19450094CDS1CN125-420420
62,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19450146CDS1CN125-45-A59WS45
50,160
取扱い終了
返品不可
19450103CDS1CN125-420-A44420
79,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19450216CDS1CN125-485-A54Z485
73,920
取扱い終了
返品不可
19450225CDS1CN125-485-A54ZS485
66,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19450094CDS1CN125-42053399297CDS2C125-420CDS1CN125-420 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC 53399297標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125SMC1個
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする