1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け面には端子番号の表示があります
形状ストレート ストッパーリング:青 種類丸型 適合規格PSEマーク品(認定機関名JET) 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)5 適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード) 材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0) 結合方式ねじ 端子金具はんだ付け用端子 色(本体)グレー コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6~7.6 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)