カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn0906」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
スローアウェイチップCカッター用 CW BIG DAISHOWAスローアウェイチップCカッター用 CWBIG DAISHOWA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ C1603B BIG DAISHOWAチップ C1603BBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能
材質超硬コーティングトラスコ品番306-1299質量(g)60質量(g/個)6
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
横送り面取りに威力を発揮!クーラント供給で即時に切りくず排出3枚刃タイプ
型式チップ:CN0906H0.6minΦD34最大面取径(Φmm)33最小下穴径(Φmm)14
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップ CM BIG DAISHOWAチップ CMBIG DAISHOWA
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種類Cカッターミニコーナー半径(mm)0.2
チップ BRG BIG DAISHOWAチップ BRGBIG DAISHOWA
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
カッターボーイ BIG DAISHOWAカッターボーイBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。 3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。 超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27シャンク径(mm)12トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイビット BIG DAISHOWAスローアウェイビットBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1セット(5個)
当日出荷
材質ハイス・TiNコーティング
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:17●長さ:2m●シリーズ:M12A●コード番号:215-0906アズワン品番65-7381-72