カテゴリ
- 切削工具(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cnr0040t22」の検索結果

旋削 ねじ切り用ホルダー CNR(AHD)
セコ・ツールズ・ジャパン¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MMT11IR
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷ねじ切り工具用インサート用途一般加工全般厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
内径用TACバイト ストリームジェットバー
タンガロイ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現用途内径切削シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100クランプシステムスクリューオン式
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイスト
セコ・ツールズ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64