押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途ベルト式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様T3システム、X2システム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番753-7662
全長(mm)395
質量(g)741
全高(mm)193
危険物の類別非危険物
直径(mm)(筒)58
押出量7
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吐出量が選べるコーキングガン
使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途切替式コーキングガン
適合容量(mL)900
トラスコ品番817-9803
適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで
危険物の類別非危険物
押出量6mm、12mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード