個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
形状コネクタ
温度範囲(℃)-20~250
接続ねじ種類G
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
トラスコ品番657-3687
危険物の類別非危険物
1台
¥85,980
税込¥94,578
20日以内出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)12
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-4.0
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)4
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)25
刃数4
全長(mm)65
エスコ品番EA824RB-8.5
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)8.5
表面処理TiNコート
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)40
刃数4
全長(mm)95
エスコ品番EA824RB-15.0
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)15
表面処理TiNコート
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)30
刃数4
全長(mm)75
エスコ品番EA824RB-10.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
表面処理TiNコート
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)25
刃数4
全長(mm)75
エスコ品番EA824RB-9.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)9
表面処理TiNコート
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)20
刃数4
全長(mm)65
エスコ品番EA824RB-8.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)8
表面処理TiNコート
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)20
刃数4
全長(mm)65
エスコ品番EA824RB-7.0
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)7
表面処理TiNコート
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)15
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-4.5
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)4.5
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)9
刃数4
全長(mm)50
エスコ品番EA824RB-3.0
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理TiNコート
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RB-13.0
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)13
表面処理TiNコート
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RB-12.5
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)12.5
表面処理TiNコート
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)30
刃数4
全長(mm)80
エスコ品番EA824RB-10.5
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)10.5
表面処理TiNコート
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)15
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-6.0
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)6
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)15
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-5.0
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)5
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)45
刃数4
全長(mm)110
エスコ品番EA824RB-20
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)20
表面処理TiNコート
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)90
エスコ品番EA824RB-12.0
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)12
表面処理TiNコート
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)20
刃数4
全長(mm)65
エスコ品番EA824RB-6.5
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)6.5
表面処理TiNコート
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)15
刃数4
全長(mm)60
エスコ品番EA824RB-5.5
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)5.5
表面処理TiNコート
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
材質コバルトハイス
刃長(mm)35
刃数4
全長(mm)80
エスコ品番EA824RB-11.5
シャンク径(Φmm)12
刃径(Φmm)11.5
表面処理TiNコート
アズワン品番64-7937-38
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
31日以内出荷
Description。The MQ-9B is a CO and CH4 gas detection sensor form Winsen. The sensing material of the MQ-9B is SnO2, which has a low conductivity in clean air. It detects carbon monoxide(1.5V)by method of cycling high and low temperature. The sensor's conductivity gets higher with the CO and CH4 gas concentration rising. The sensing range is 10-500ppm CH4. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.。For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.
アズワン品番67-0427-36
1個
¥1,498
税込¥1,648
33日以内出荷
アズワン品番68-0336-94
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ