カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 機構部品(2)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「co0009a」の検索結果

Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
エスカレーターポリッシュ
ミッケル化学¥8,498税込¥9,3481本(4kg)当日出荷エスカレーターベルトの光沢を保ち保護する専用仕上剤です。ベルトの劣化や汚れの付着を軽減します。 ごく薄い皮膜を形成することで、光沢を高め、手アカなどの付着を軽減します。 ベルトクリーナーを使用することで、皮膜を除去し、ベルトの美観をリセットできます。 【導入メンテナンス】 1.ベルトクリーナーの原液をウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 2.乾いたウエスで仕上げ拭きをします。 3.エスカレーターポリッシュを適量ウエスに付け、ベルトを拭き上げます。 4.完全に乾燥させます。 【日常メンテナンス】 一日に数回乾いたウエスで拭き上げます。 【定期メンテナンス】 1.一週間に一回程度、エスカレーターポリッシュで拭き上げます。(使用頻度や汚れ具合に応じて周期は調整してください。) 2.汚れが激しくなったり、ベルト中央部分に黒く油のすじが出てきたら、ベルトクリーナーを使用し、汚れと一緒に劣化したエスカレーターポリッシュをすべて除去し、あらためてエスカレーターポリッシュで拭き上げます。 3.完全に乾燥させます。用途エスカレーターベルトの清掃成分界面活性剤、艶出しシリコン、水容量(L)4希釈倍率原液使用pH中性液性中性
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N
NOK¥33税込¥361個欠品中種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
定置型一酸化炭素警報器
根本特殊化学¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷8つのLED表示と2段階ブザーで、一酸化炭素の危険レベルを段階的に通知。7セグメントLEDによるリアルタイムCO濃度表示に対応。警報履歴・濃度データを自動でログ保存し、USBメモリーで簡単に取得可能。警報に連動するリレー接点出力で排気設備などと連動可能。AC100Vで設置が容易、自社製COセンサ採用。用途工場・設備内の定置型CO監視、リアルタイム濃度表示による安全管理、濃度ログの保存・管理(USBメモリー対応)、外部設備と連動するCO警報システム、NDS-9A-COを用いたCO安全監視の強化仕様警報:LED点滅、ブザー鳴動測定範囲0~1000ppm質量(g)約360(電源コード含む)使用温度範囲(℃)0~+50 20~85%RH以下(結露しなきこと)電源(V)AC100機能ゼロ点校正機能、ログメモリ保存機能、自動回路/センサーチェック、リレー出力機能対象ガス一酸化炭素サイズ(mm)130×90×45アズワン品番60-9567-21警報設定50ppm(注意)、150ppm(警報)
【ピトー計/ピトーキング用】専用吐水口
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ピトーキング/ピトー計で使用できる専用の吐水口(オプション品)です。使用方法はピトーキングの取扱説明書をご参考下さい。こちらよりご覧いただけます。→https://www.i-w-a.co.jp/60017432/wp-content/uploads/2019/09/pitoking_torisetu.pdf材質アルミ製呼び径65×Φ20
ラディアント
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に最適な超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。 粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。 【低粘度で簡単塗布】 ・濃度を高めつつ粘度を抑えたため、ワックスがよく延びて快適に作業できます。 【どこまでも透明な皮膜】 ・透き通るようなリンピッドポリマー配合により、濁りの少ない透明度の高い皮膜を実現します。 【優れた耐ブラックヒールマーク性】 ・強靭な皮膜が床材の美観を守ります。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超高濃度容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱、約100平方メートル/L
グレイス
ミッケル化学¥24,980税込¥27,4781個(18L)5日以内出荷「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。 【超耐久性】 ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性皮膜が床面をガッチリと保護します。 【高光沢持続性】 強靭な高光沢皮膜が、重歩行エリアでも長期間にわたり美観を持続します。 【優れた剥離性】 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、優れた剥離性を発揮します。 【抜群の乾燥性、作業性】 粘度が低いためラクに塗布でき、乾燥性が高いため待ち時間を短縮できます。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ超耐久性容量(L)18標準使用量約1200~1500平方メートル/箱
ファブラス
ミッケル化学¥18,980税込¥20,8781缶(18L)5日以内出荷ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。 「やわらかさ」=「バフィング適応性」だと考えていませんか? 逆の発想が従来の常識を覆す!硬質で緻密な皮膚がバフィング効果をさらに高めます。バフィングすればするほど、皇室感が増し、床面にガラスを敷き詰めたようなきめこまやかな耀きが持続します。 そして、より一層耐久性も上がり、ブラックヒールマークやスカッフマークも格段と付着しにくくなります。 【念のため、バフィング専用ワックスではありません】 ドライ管理でもウェット管理でも最大限に威力を発揮します。ドライ管理ができない場所でも、通常のワックスのようにご使用ください。耐久性に優れた皮膜をがっちりガードします。用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの科学床材性能シックハウス症候群原因物質不使用タイプ高緻密性容量(L)18標準使用量約800~1000平方メートル/箱
ジムコート
リスダンケミカル¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷体育館・ホール等の木質フロア専用樹脂ワックスです。滑らず、安全性と耐久性を重視した製品です。 1.独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。 2.床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。 3.速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般成分合成樹脂使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。液性水性標準使用量1200m2/18L
ブレイクスループラス
ミッケル化学(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(18kg)7日以内出荷除菌剤配合 多目的洗浄剤 汚れが落ちてあたりまえ。洗浄力だけでは満足できない。そんなプロの声から生まれた、除菌剤配合の強力アルカリ洗浄剤です。床洗浄をはじめ多用途に使用できます。 低泡性や泡切れ、分散力など、あらゆる基本性能を高レベルで実現しました。 【パワーアップした洗浄力】 とくに油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 【作業を効率化する泡切れ】 泡立ちが素早く消える「高速破泡性」をプラスしました。 【分散力】 土砂やホコリを汚水中にしっかり取り込み、閉じ込めるため、洗浄中の汚れが再付着を防ぎます。 【安心の除菌タイプ】 衛生管理が求められる場面でも安心して使用できます。用途化学床材・ビル内外装・油汚れ成分界面活性剤、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤質量(g)18希釈倍率10~120倍希釈液性アルカリ性
Dual Gas CO and CH4 Detection Sensor - MQ-9B
SPARKFUN¥1,798税込¥1,9781個33日以内出荷Description。The MQ-9B is a CO and CH4 gas detection sensor form Winsen. The sensing material of the MQ-9B is SnO2, which has a low conductivity in clean air. It detects carbon monoxide(1.5V)by method of cycling high and low temperature. The sensor's conductivity gets higher with the CO and CH4 gas concentration rising. The sensing range is 10-500ppm CH4. A simple circuit makes measuring this change in conductivity and turning it into data fairly straight-forward, but does require some calibration.。For easy Solderability; use our Gas Sensor Breakout Board.アズワン品番67-0427-36