全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
穴数8(Φ2.0mm)
液体ガスの整流を行い、トーチ本体ガス出口のスパッタ混入を防ぎます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
RoHS指令(10物質対応)対応
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭い所の溶接に対応できます
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプDタイプスタンダード
仕様黒トーチ用
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)45
主な適合トーチブルートーチ
仕様Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード
仕様Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番818-5977
適合本体SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別0.8Φ
部品名称極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
内径(Φmm)14
適合ワイヤソリッドワイヤー
板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。
アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
レッドトーチ交換部品です。
1袋(5個)
¥649
税込¥714
当日出荷
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合アーキュリー120,160
部品名称ソリッド用チップ
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チップ長さ(mm)40
仕様黒トーチ用
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18
先端外径(Φmm)11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
適合-
トラスコ品番818-5981
種別0.6~1.2Φ用
部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)
サイズ(mm)35×115×25
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ