カテゴリ
- 物流用品(12)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KITO(キトー)(7)
- KITZ(キッツ)(1)
- NOK(6)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(5)
- VSテクノロジー(4)
- アウス(2)
- エスコ(5)
- オーエッチ工業(2)
- シモジマ(1)
- セキスイ(2)
- タイカツ(1)
- ヤンマー(1)
- 三菱マテリアル(4)
- 前澤化成工業(1)
- 日本サニパック(2)
- 東栄管機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「co65」の検索結果

カッパーハンマー替ヘッド
オーエッチ工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から8日以内出荷伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10
Maezawa つまみ式掃除口
前澤化成工業¥299税込¥3291個当日出荷から翌日出荷DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
DV継手 掃除口
東栄管機¥389税込¥4281個当日出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-3028材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法A(mm)88寸法B(mm)66.6寸法C(mm)76呼び径(A)【塩ビ管】65パッキンOリング


エコダクト65 5本箱入
フソー化成¥7,798税込¥8,5781箱(5本)5日以内出荷地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。種類ダクト
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
協働ロボット ECOシリーズ
REALMAN ROBOTICS¥1,298,000税込¥1,427,8001個32日以内出荷コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-8.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-7.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA824RA-7.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA824RA-6.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
30WLED投光器 三脚付
タイカツ(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度エコロジー商品長寿命
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
moichido
日本サニパック¥169~税込¥186~1冊(10枚)当日出荷リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品用途ゴミ袋材質LD+CC色半透明エコマーク認定認定組数10枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40エコマーク認定番号25128003再生材使用使用
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥114,980~税込¥126,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"