カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 物流用品(14)
  • 切削工具(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全標識(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co65」の検索結果

120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール掃除口 セキスイ

    ビニール掃除口

    セキスイ(19件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    形状掃除口色グレータイプDV継手(ねじ式)
  • カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    カッパーハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
    用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッドピン径(Φmm)10寸法A(Φmm)10
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • Maezawa つまみ式掃除口 前澤化成工業

    Maezawa つまみ式掃除口

    前澤化成工業
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    DV継手ソケット受口に接着して使用します。 無圧排水配管用です。
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)0~45パッキンOリング
  • エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口 セキスイ

    エスロン ACドレン用 ねじ式掃除口

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空調ドレンの最適管材。
    色アイボリー
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥609税込¥670
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル形状掃除口流体排水用
  • DV継手 Aron(アロン化成)

    DV継手

    Aron(アロン化成)
    ¥609税込¥670
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル流体排水用
  • DV継手 掃除口 東栄管機

    DV継手 掃除口

    東栄管機
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。トラスコ品番825-3028材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法A(mm)88寸法B(mm)66.6寸法C(mm)76呼び径(A)【塩ビ管】65パッキンOリング
  • 鋳鉄JIS規格品 KITZ(キッツ)

    鋳鉄JIS規格品

    KITZ(キッツ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。
    材質FC200JIS規格JIS B2031
  • 防音排水管 音ナインDV継手 掃除口 シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 掃除口

    シーシーアイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • ロールピン カッパーハンマー用 オーエッチ工業

    ロールピン カッパーハンマー用

    オーエッチ工業
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音排水管 耐火音ナインDV継手 掃除口 シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインDV継手 掃除口

    シーシーアイ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • エコダクト JEFCOM(ジェフコム)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ

    エコダクト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニール)を使用していない「エアコン配管化粧カバー」
    長さ(m)2
  • 付刃プレーンカッター アサヒ工具

    付刃プレーンカッター

    アサヒ工具
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。
    用途用途材質G2
  • エコダクト65 5本箱入 フソー化成
    ブラウン
    ベージュ

    エコダクト65 5本箱入

    フソー化成
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
    種類ダクト
  • スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレスエコ軽量棚_SUS430 山金工業

    ステンレスエコ軽量棚_SUS430

    山金工業
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS430製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。
    棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
  • ステンレスエコ軽量棚_SUS304 山金工業

    ステンレスエコ軽量棚_SUS304

    山金工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスSUS304製の軽量ラックです。中間棚板の位置変更が簡単に・楽に行え、組立時間を短縮できる「エコ」な軽量棚です。中間の棚板3段分がフック仕様です。支柱にフックを引っ掛けて棚板を載せるだけで、簡単に棚板の位置変更ができます。(50mmピッチ変更)。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。1段あたり耐荷重は寸法により異なりますので各品番の仕様をご確認下さい。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。
    棚板数(枚)5支柱L30アングルグリーン購入法適合
  • ネームプレートS KITO(キトー)

    ネームプレートS

    KITO(キトー)
    ¥899税込¥989
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ローラプレート組 KITO(キトー)

    ローラプレート組

    KITO(キトー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 協働ロボット ECOシリーズ REALMAN ROBOTICS

    協働ロボット ECOシリーズ

    REALMAN ROBOTICS
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    32日以内出荷
    コストパフォーマンス重視。 軽量な産業世ロボットアーム。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。
    用途産業自動化、試験管の搬送や分注などの医療自動化支援材質アルミ合金+ABS消費電力(W)100制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)最大消費電力(W)200インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • 8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-8.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート
  • 7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-7.0材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
  • 7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-7.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-6.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ

    6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RB-6.5材質コバルトハイス刃数4全長(mm)65刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • moichido 日本サニパック

    moichido

    日本サニパック(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
    用途ゴミ袋材質HD+CC色半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR