カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「coa-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャストカッパーバー オーエッチ工業

    アジャストカッパーバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g 桂屋ファイングッズ

    みやこ染め 布用 ECO染料 コールダイオール 300g

    桂屋ファイングッズ
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    綿・麻・レーヨン(キュプラ)・絹・ウール・ナイロン・ポリウレタンが(30℃ 以上)でも染まる布・竹用ECO染料です。 容器に入っているので小分けにして使え、経済的。 。ポリエステル(縫い糸)は染まりません。 。植物繊維の色止めには別売「色止剤ミカノール」をご利用ください。 。モニター環境により、実際の色合いと多少異なってみえる場合があります。 ご了承ください。 ご家庭で安心・安全にお使いいただけるよう原料を厳選し 生産も一貫して日本国内の自社工場でのみ行っており染料の安全性確保に努めております。 2017年6月にはエコテックス国際共同体より国際安全認証である「ECO PASSPORT」を 家庭用手染め染料では国際的にも初めて取得しました。 。2017/6月の認証取得品は「コールダイオール」「コールダイホット」の代表色 計14色 (ブラック・ブルー・ブロン・ネイビーブルー・オリーブグリン・レッド・イエローの各7色)です。 。ECO PASSPORTは染料など繊維に使用する化学物質に対する安心・安全を担保する国際認証です。認証の有効期間は取得より1年間です。
    用途染められる目安:約3.8kgの白 生地。綿・麻・レーヨン(キュプラ)・絹・ウール・ナイロン・ポリウレタンが(30℃以上)染まる布・竹用ECO染料。ご注意:ポリエステル(縫い糸)は染まりません。/植物繊維の色止めには別売「色止剤ミカノール」をご利用ください。/モニター環境により、実際の色合いと多少異なってみえる場合があります。ご了承ください。容量(g)300入数(個)1
  • パボデコアー 300×175mm サークルズ2 15P cotta

    パボデコアー 300×175mm サークルズ2 15P

    cotta
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    3日以内出荷
    洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)300×175グレー容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり)レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
  • パボデコアー 300×175mm ハーツ2 15P cotta

    パボデコアー 300×175mm ハーツ2 15P

    cotta
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    3日以内出荷
    洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)300×175グレー容量(mL)1.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり)レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
  • パボデコアー 300×175mm リーブス2 15P cotta

    パボデコアー 300×175mm リーブス2 15P

    cotta
    8,598税込9,458
    1個(1個)
    3日以内出荷
    洗練されたデザインのすり込み型。技術的なお菓子を表現でき、お菓子や料理に添えると高級感を出すことができます。 冷凍から焼成まで使用可能です。 モールド表面がフラットなので、パレットやカードで簡単に擦り切れます。 安心安全の100%プラチナ触媒シリコーン使用しています。 生地を擦りこんで焼いたり、チョコレートを流し固めてご使用いただけます。※焼成使用時は油脂成分(離型油)を使用してください。 ムースを擦りこみ冷凍もすることも可能です。 【お手入れ方法】 水洗い、または中性洗剤にぬるま湯で洗浄してください。 柔らかいもので優しく洗浄してください。 硬いもの、もしくは強く擦ると傷つき破損の原因になります。 洗浄後は良く乾かして保存してください。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質シリコーンゴム寸法(mm)300×175グレー容量(mL)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×2(一個当たり)レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40食器洗浄機
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん
    仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
  • Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300E BROADCOM

    Broadcom アイソレーションアンプ 単一電源 表面実装 HCPL-7800A-300E

    BROADCOM
    77,980税込85,778
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    アバゴテクノロジー 絶縁アンプ. アバゴテクノロジーの絶縁アンプオプトカプラは、高電圧や不要な信号を絶縁するためにオプトカプラを使用する産業環境に最適です。シグマデルタ変調技術により、電流センサと電圧センサファミリは、一般的な絶縁回路でモータドライブ、パワーインバータ、電圧信号の位相電流とバス電圧を正確に測定できます。これらの絶縁アンプは、高いCMR (コモンモード除去)性能を有し、安全絶縁を内蔵しています。これらの製品は、電力コンバータの電流/電圧検出向けのホール効果絶縁アンプの代替品として最適です。. 以下の様々なタイプを用意: 高精度絶縁アンプ 小型絶縁アンプ 精密光学絶縁電圧センサ 絶縁型リニアセンサ IC 短絡 / 過負荷検出機能付き絶縁アンプ 車載用絶縁アンプ
    仕様電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 5 V絶縁モード除去 = 76dB回路数 = 1最大電圧ゲイン = 18.14dB実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PDIP SMDピン数 = 8寸法 = 3.56 x 9.8 x 6.35mm高さ = 3.56mm幅 = 6.35mm長さ = 9.8mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応