プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)
ヒューズ無しDINレール端子 MKDS 1/ 5-3.81 Non-Fuse DIN Rail Terminal ナイロン スルーホール はんだ 30 → 16 AWG 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入フエニックス・コンタクト
2 way cable mount screw terminal 7.62mmフエニックス・コンタクト
ユーロブロック ターミナルブロックノーブランド(4件のレビュー)
中継用端子台 7.62mm ピッチ COMBICON Control 1箱 50個入フエニックス・コンタクト
中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ CLASSIC COMBICON 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑フエニックス・コンタクト
DeviceNet通信用周辺機器 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタomron(オムロン)
MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plugフエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
プラグコネクタニチフ
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列フエニックス・コンタクト
基板用端子台 MPT 0.5/ 6-2.54シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 ZFKDSA 1.5-W-7.62シリーズ 7.62mmピッチ 1列 1極 緑フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列フエニックス・コンタクト
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 9極, 緑RS PRO
基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 緑フエニックス・コンタクト
基板用端子台 MVSTBR 2.5/9-STシリーズ 5mmピッチ 1列 9極 緑フエニックス・コンタクト
コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑フエニックス・コンタクト
コネクタ端子 圧着端子 メス MCCシリーズ 圧着 1袋 5000個入フエニックス・コンタクト
基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
固定ブリッジ FBSK プラグインブリッジ for use with for use with 端子台フエニックス・コンタクト
変流器 入力電流:300A 300:1 DINレールフエニックス・コンタクト
中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
シグナルコンバータフエニックス・コンタクト
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
7 way parallel rising clamp 5.08mm pitchフエニックス・コンタクト