2,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格DC12V 2A 変換タイプオス-メス コネクタ1DCプラグ コネクタ2DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなmicroUSBケーブルで、充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(2.0)-microUSB
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB A端子を直角に変換するアダプタ
コネクタ形状USB A(メス) - USB A(オス) USBタイプUSB3.0 変換タイプオス - メス
1個
519 税込571
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなminiUSBケーブルです。 USB2.0規格対応。
タイプA(オス)-miniB(オス) 長さ(m)約1 ケーブル長(m)1
1本
179 税込197
当日出荷

USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス) 長さ(cm)約15 定格電流(A)3
1本
449 税込494
当日出荷

USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプUSB(A)プラグ-USB(A)ソケット 長さ(m)約1.8
1本
199 税込219
当日出荷

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状USB A(オス) - DC 同軸(外形5.5mm、内径2.1mm)L字型 供給電源DC5V、2A
1個
339 税込373
当日出荷

RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル3C-2V OFC ケーブル太さ(mm)約5.5
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2) 長さ(m)約1.2 ケーブル長(m)1.2
1本
249 税込274
当日出荷

USB Type-CをL型にする変換コネクタで、Type-Cは接続の表裏を問わないので右向き・左向きどちらにでも使用可能です。
タイプUSB Type-C メス → USB Type-C オス
1個
299 税込329
当日出荷

両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグ ケーブルOFC
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス) 表面処理金メッキ 変換タイプオス - メス コネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極) コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
1個
179 税込197
当日出荷

クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプD-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス) 長さ(m)約1.8 結線クロス
1本
599 税込659
当日出荷

RCAプラグを2つに分岐するケーブル
ケーブル長(m)0.3 ケーブルOFC、75Ω、3C2V 加工金メッキ、アルミシールド ブラック コネクタ1RCAプラグ コネクタ2RCAプラグ×2
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カモン電源供給ケーブル
エコ商品
電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブルです。
ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB A(オス) - DC 同軸(外形4.0mm、内径1.7mm) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC5V、0.5A オス形状USB(タイプA)、DC 変換タイプオス-オス
1個
359 税込395
当日出荷

DVI-DとHDMIを変換するアダプタ
ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DVI-D(オス) - HDMI A(メス) プラグ金メッキ 対応解像度1080P(1920×1200)、フルHD、60Hz 変換タイプオス - メス
1個
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5ステレオと3.5XLR 12Cを変換するアダプタ
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状3.5mmステレオ(オス) - XLR 12C(オス) 加工金メッキ
1個
729 税込802
当日出荷

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB A端子から給電できるケーブル
ケーブル長(m)1.2 供給電源DC5V、0.5A
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示カラー表示対応 加工金メッキ ブラック 変換タイプメス - オス コネクタ1S端子(MINI DIN 4pin) コネクタ2RCAプラグ
1個
408 税込449
当日出荷

カモンAV変換ケーブル
エコ商品
3.5mmモノラルを2.5mmモノラル(L型)に変換するケーブルです。ミニプラグイヤホンをミニミニジャックのオーディオ機器等に繋ぐ時に便利です。L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
ブラック コネクタ形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) - モノラルミニジャック(3.5mm メス) 加工金メッキ、アルミシールド 材質(ケーブル)OFC ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状モノラルミニミニプラグ(2.5mm L型オス) メス形状モノラルミニジャック(3.5mm メス) 変換タイプオス-メス
1個
319 税込351
5日以内出荷

D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品固定用インチネジ、ミリネジ付 タイプD-sub9P(オス)-D-sub9P(メス) 長さ(m)約1 ケーブル長(m)約1 結線方式ストレート結線 変換タイプオス-メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1本
399 税込439
当日出荷

黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄) 長さ(m)約5 ケーブル3C-2V OFC インピーダンス(Ω)75
1本
459 税込505
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷

4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラック タイプ4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ14極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ2Φ3.5mm 4極ステレオジャック
1個
159 税込175
当日出荷


USB3.2 Gen2x2/最大転送速度20Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 DisplayPort Alt Modeを利用した映像データ転送に最適。 またe-Markerチップを内蔵しているため、USB PD対応電源からの5A給電にも使用できます。
タイプUSB C(オス)-USB C(オス) ケーブル長(m)0.15 長さ(cm)約15 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 最大解像度4K(3,840×2,160)/60Hz
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

6.3Φステレオを2分配するアダプタ。
タイプ6.3Φステレオプラグ→6.3Φステレオジャック×2
1個
219 税込241
当日出荷

USB Micro B(USB 2.0)の延長ケーブル
コネクタ形状USB Micro B(メス) - USB Micro B(オス) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - メス
1個
318 税込350
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
付属品ポストネジ(ミリ) タイプ両端D-sub9P(メス)
1本
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm)約15 ケーブルOFC
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1 Gen 2規格に対応したUSB Type Cケーブル。 充電・データ転送対応です。
タイプUSB A(オス)-USB C(オス) 長さ(m)約1 ケーブル長(m)1 データ転送10Gbps対応
1本
539 税込593
当日出荷

電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
通電電流(A)最大24V/5A ブラック 変換タイプメス - メス
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモンAV変換ケーブル
エコ商品
2.5mmステレオを3.5mmステレオ(L型)に変換するケーブルです。 ミニミニプラグイヤホンをステレオミニジャックのオーディオ機器に繋ぐ時に便利です。 L型なので出っ張りが少なく、狭い場所でも使えます。 ケーブル長が15cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
コネクタ形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) - ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス) プラグ金メッキ 材質(ケーブル)OFC シールドアルミシールド ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状ステレオミニプラグ(3.5mm L型オス) メス形状ステレオミニミニジャック(2.5mm メス) 変換タイプメス-オス
1個
399 税込439
当日出荷

RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
1個
129 税込142
当日出荷

RCAプラグをL型に変換するアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンプラグ(L型)
1個
109 税込120
当日出荷

カモン電源変換アダプタ
エコ商品
DC端子のPL03B(外径Φ5.5/内径Φ2.1)をPL03G(外径Φ3.5/内径Φ1.35)に変換するアダプタです。 パソコンなどのACアダプタでドライブレコーダーやポータブルプレーヤーに給電する時に便利です。 余っていたACアダプタを有効利用できます。
端子長さ(mm)PL03G側:11.5 電力(V/A)対応(最大):24、5 端子DC端子(外径5.5mm/内径2.1mm メス) - DC端子(外径3.5mm/内径1.35mm オス) 入数1個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

RCAピンプラグから2分配するためのアダプタ。
ブラック タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック×2(赤/白) 変換タイプメス-メス コネクタ1RCA コネクタ2RCA
1個
179 税込197
当日出荷