カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • バイク部品(26)
  • 電動工具(16)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact-3用」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Compact-3用トップスライド ミスターマイスターCompact-3用トップスライドミスターマイスター(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
標準装備の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜め加工が行えます。円錐加工をするのに便利です。
用途斜めに加工する・円錐を作る角度(°)±30スライド寸法(mm)40 ※但し旋回に16mm要アズワン品番64-5178-59RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用ドリルチャック ミスターマイスターCompact-3用ドリルチャックミスターマイスター(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
心押台ノーズに取り付けて、ドリルを把握する為に用います。センタードリルやコアドリルなどの刃物を使って穴あけ加工が行えます。Φ1.0~8.0mm迄のドリルを保持できます。
用途穴をあける把握径(Φmm)1.0~8.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3スターターセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3スターターセットミスターマイスター
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)電源(V)100消費電力(W)150心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用自動送り装置 ミスターマイスターCompact-3用自動送り装置ミスターマイスター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
タテ送り(旋盤ベット上)を自動で送る為の装置です。旋盤の回転に連動して動きます。
用途タテ送り(長手方向)を自動で動かす。アズワン品番64-5178-66RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用二面刃物台 ミスターマイスターCompact-3用二面刃物台ミスターマイスター(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
用途2本の切削バイトを保持するアズワン品番64-5178-63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセット ミスターマイスター精密ミニ旋盤Compact3アドバンスセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
Compact3に面取り加工が出来る、トップスライドや材料を固定する固定振止などオプション6点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)スプラッシュガード(本体装着済み)ピンレバー回転センター(本体装着済み)刃物台直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ+-ドライバー)ドリルチャック(No.66510)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595)トップスライド(No.66515)固定振止(No.66520)チップスタンド(No.66585)RoHS指令(10物質対応)対応
チップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用) ミスターマイスターチップスタンド(精密ミニ施盤Compact3用)ミスターマイスター
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)精密ミニ旋盤コンパクト3専用の固定脚付きチップスタンドです。 チップトレイ上に精密ミニ旋盤コンパクト3を固定し、さらに作業台等にボルトで固定できます。 切削屑の飛散や注油等のメンテナンスに便利です。 自宅やオフィスで簡単な旋盤切削を愉しみたい方へのオススメのアタッチメントです。国内ラックメーカー製。
ボルト径M8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チップトレイ部)600×400、(全体)600×400×70アズワン品番64-5178-70RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付き ミスターマイスターCompact-3用木工アタッチメント・スーパーセンター付きミスターマイスター
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
木工旋盤と同じようにチゼルを使った木工加工を行うための、レスト、センター面板のセットです。
用途木工旋盤にするアズワン品番64-5178-64RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用固定振止 ミスターマイスターCompact-3用固定振止ミスターマイスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスソリッド ミスターマイスターハイスソリッドミスターマイスター(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイスシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スロアウエイバイト4本セット ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セットミスターマイスター
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン/フレーム)TAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1個
欠品中
タイプ3フィン4オイルライン取付場所(クーラー)フレーム種類スリムラインホース
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤compact7スターターセット ミスターマイスター万能精密旋盤compact7スターターセットミスターマイスター
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590)質量(kg)約30RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-3用HSSショートドリル8本セット ミスターマイスターCompact-3用HSSショートドリル8本セットミスターマイスター
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
全長90mm未満のショートドリルセット。
用途穴をあけるセット内容Φ1/2/3/4/5/6/7/8mm、各1本入りRoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤 ミスターマイスター万能精密旋盤ミスターマイスター(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
Compact3用回転センター ミスターマイスターCompact3用回転センターミスターマイスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア)TAKEGAWA(武川)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
Compact-Cool(3-FIN-A/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-FIN-A/ラバー)TAKEGAWA(武川)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
オイルクーラーキット / compact cool 3-fin TAKEGAWA(武川)オイルクーラーキット / compact cool 3-finTAKEGAWA(武川)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin Type) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin Type)TAKEGAWA(武川)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
タイプ3フィン4オイルライン
Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
Compact-Cool(3-Fin/フレーム取付/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool(3-Fin/フレーム取付/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
クランプバンドでフレームとブラケットを固定し、オイルクーラー本体を取付けます。
Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-M TAKEGAWA(武川)07-07-0283 Compact-Cool(3-Fin/スリム/SPL-MTAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラ TAKEGAWA(武川)07-07-0327 Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/A-Type/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/A-Type/ラバー)TAKEGAWA(武川)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool (3-Fin/SPL・乾式クラッチ)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN/スリムライン TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN/スリムラインTAKEGAWA(武川)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下 TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット 3-FIN-STDヘッド下TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ダイスホルダー ミスターマイスターダイスホルダーミスターマイスター(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
旋盤のセンターを使って雄ネジを切るためのアタッチメントです。 ドリルチャックを使ってダイスホルダーを掴みます。
用途雄ネジを切る仕様対象ダイス:20径・25径、ドリルチャック:Φ6.5mmが把握できる物が必要付属品ダイスホルダー、20径用リング、レンチアズワン品番64-5177-59RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー)TAKEGAWA(武川)
27,980税込30,778
1セット
欠品中
シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。
Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド) TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット(3-Fin/スリム/フレーム下/ヘッド)TAKEGAWA(武川)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
Compact Coolキット(3FIN/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)Compact Coolキット(3FIN/ラバーホース)TAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
欠品中
Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム) TAKEGAWA(武川)Compact Cool キット(3-FIN/ラバー/フレーム)TAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact Cool KIT(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン) TAKEGAWA(武川)Compact-Cool KIT(3-FIN/スリムライン)TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷