RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)260
センサー1/2型
フィルターサイズ(mm)ΦM46×P0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ディストーション【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
質量(g)320
センサー2/3型
フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
質量(g)150
センサー2/3型
フィルターサイズ(mm)ΦM34×P0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ディストーション【0.3x】2/3型0.02%(y=5.5mm)・1/2型0.12%(y=4mm)、【1x】2/3型1.78%(y=5.5mm)・1/2型0.77%(y=4mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ2/3型(~Φ11mm)/Cマウント
最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540)
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現
汎用性の高いCマウントを採用
12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント
至近距離(m)0.15
ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン
絞りF1.4
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1.1型12メガピクセル対応ながら、従来品同等サイズを実現
交通監視で有効な焦点距離25mm、35mm、50mmをラインナップ
各モデルでマニュアルアイリス、Pアイリスを用意
可視光と近赤外光でのフォーカスシフトを完全に軽減
可視光~近赤外の広範囲で高い分光透過率
質量(g)153.1
フィルターサイズ(mm)M40.5 P=0.5
焦点距離(mm)25
絞りF1.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
至近距離(m)0.2
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
操作Manual(絞り・フォーカス)
内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
大型センサ1.1型対応
最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応
超コンパクトデザイン
フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現
耐振5G相当
絞りF2.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545)
超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ
高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)/Cマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8.5 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
用途IR補正付きのインテリジェントなバリフォーカルi-CSレンズ 2.8-8.5 mm。 i-CSレンズをサポートするカメラ用。
仕様2.8~8.5mm、F1.2、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]59×67.5
イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
¥41,980
税込¥46,178
40日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
1本
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319,800
税込¥351,780
6日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する望遠レンズユニットです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
マウントCマウント
メガピクセル対応の高解像度レンズ
焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用
FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能
周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ
仕様画像センサ
マウントCマウント
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウントCマウント
適合素子サイズ~1/2
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。F値 1.5。焦点距離9~50 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。望遠レンズ
用途このバリフォーカルレンズは、IR補正、Computar i-CSを備えています。焦点距離は9~50 mmで、大口径 (F値) はF1.5です。 インテリジェントi-CSレンズにより電動ズームとフォーカスが可能で、最大8メガピクセルのカメラまでをサポートします。 このレンズは、AXIS P13およびAXIS Q16 Network Camera Seriesの特定のカメラ (i-CSサポート付き) に対応しています。
仕様9~50mm、F1.5、i-CS、IR補正、CSマウント
寸法(長さL×幅W)(mm)[最大]104.8×83.8
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥75,980
税込¥83,578
40日以内出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型
マウントCマウント
鏡筒径(mm)Φ31
関連キーワード