IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。
WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)4.75~5.25
定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
1個
¥28,880
税込¥31,768
当日出荷
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)約800
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)18
動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-15
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
IEEE802.11n/a(W52/W53/W56)/b/gの4規格準拠。さまざまな電源環境に対応。
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)、リピータに切り替え可能。VLAN、仮想AP機能搭載。用途に応じてコンテック製オプションアンテナを接続可能。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター
適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b(無線LAN)
適合周波数(GHz)2.4、5
IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。
標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。
また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
64台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵
質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー
最大消費電力(W)9.6
動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間3年間
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-20
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
アズワン品番64-3802-54
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
周波数帯域(GHz)(中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
タイプ基板アンテナ
周波数帯域(GHz)2.4帯、5帯
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
IEEE802.11ax対応
メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現
IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能
双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます
アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット
取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付け
ポート数PoE対応:1
消費電力(W)15.9
電源PoE給電(IEEE802.3at)
適合外径(Φmm)4.5~6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)
保護等級IP67
入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)
アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本
伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps
伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料マニュアル(10.85MB) 外形図(0.16MB)
電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
周波数(GHz)2.4/5
動作温度範囲(℃)-20~60
ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
1台
¥98,900
税込¥108,790
当日出荷
アンテナを付替えるだけで電波の受信感度が広くなります!
アズワン品番64-9111-86
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
仕様RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHzアンテナ実装タイプ = 粘着剤付きゲイン = 3.5dBiアンテナ指向性 = 無指向性2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
タイプ水平受信用
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番64-8863-48
入力レンジアナログ±10V
出力レンジアナログ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL
回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz
質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)
コネクタ形状N型ジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168
入力インピーダンス(Ω)50
動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa
設置場所屋外、屋内
耐水性IPX3(防水)
アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)
アズワン品番64-3801-36
適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
偏波水平・垂直偏波
ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi
入力電力(W)最大1
VSWR2以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ
出力点数8点
入力点数8点
応答速度300μsec(max.)
使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)DC12~24
バス仕様USB2.0
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
準拠規格TELEC
取付マストマウント方式
質量(g)約400
コネクタ形状N-J型同軸コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×154(仰角0°時)
周波数範囲(MHz)2412~2484(1~14ch)
動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧:800~1060hPa
耐水性防雨型(保護等級3防雨型)
アンテナ屋外平面アンテナ
アズワン品番64-3801-35
指向性垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5°
適合マスト径(Φmm)16~48.6(40A)
耐風速(m/s)60以下
アンテナ利得(dBi)絶対利得9dbi以上(アンテナ単体)
耐用年数(年)8
偏波垂直偏波
入力電力(W)最大10
VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード