インテル Core i7-14700 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Unlocked4、Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i7-14700、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770
動作周波数(GHz)最大5.40
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3
コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)
スレッド数28
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
シリーズ:Core。プロセッサーNo.:I7-14700K。クロック:3.40GHz。キャッシュ:33MB。ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)
キャッシュメモリ(MB)33
ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet | Workstation
プロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700K
動作周波数(GHz)クロック:3.40
キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MB
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4
チャネル数(最大メモリー)2
コア数20
スレッド数28
内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1
最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.6
ステータス情報Launched
デバイス(ID)0xA780
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
インテル Core i7-14700F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i7 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65WでIntel Laminar RM1が同梱しています。
仕様Brand:Core i7、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.2、In-Box Thermal Solution:RM1、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.4、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:非搭載【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:33、Total L2 Cache:28
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i7-14700F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載
動作周波数(GHz)最大5.40
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.3
コア数(P-cores + E-cores):20 (8P+12E)
スレッド数28
最大電力(W)(ターボ)219
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
¥819,800
税込¥901,780
8日以内出荷
洗練されたデザインで、より高速に。
仕様[アクセシビリティ]Surface アダブティブ キット対応・Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応
付属品Surface Pro 9・電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
長さ(mm)287
幅(mm)209
高さ(mm)9.3
質量(g)879
メモリー8GB、16GB、32GB (LPDDR5 RAM)
互換性【Surface Pro 9】Surface スリム ペン 2 専用・Surface Pro Signature キーボードに内蔵された Surfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電機能・Surface スリムペン2に内蔵された触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応【キーボードの互換性】Surface Pro Signature キーボード・Surface Pro キーボード・Surface Pro X Signature キーボード・Surface Pro X キーボード
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ・Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6E:802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー
ポートUSB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2・Surface Connect ポート x 1・Surface キーボード ポート x 1
ストレージリムーバブル ドライブ (SSD) オプション: 128GB、256GB、512GB、1TB
対応ソフトウェアUWindows 11 または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最大 15.5 時間
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約891
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトなし
シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
ステータス情報Launched
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
解像度1920×1080
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
光学ドライブなし
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(日本語/デジタルライセンス版)
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
画面サイズ15.6
OSWindows 11 Pro
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
セット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ
コントラスト比ディスプレイ:1500:1
ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ
解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)
保証期間1 年間のハードウェア保証
外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ
OSWindows11
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ
リフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120
対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー
メモリー32GB(標準)
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
保証期間1年ピックアップ保証
使用CPUCore-i7
OSWin11Pro
周波数(GHz)CPU:5.00
ストレージ512GB
オフィスソフトなし
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
色プラチナ
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
SSD1TB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6E:802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.3 テクノロジ
セット内容Surface Laptop Studio 2、電源アダプター:・Intel(R) Iris(R) Xe グラフィックス モデル: 102W・NVIDIA(R) グラフィックス モデル: 120W、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
センサー環境光センサーによる自動明るさ調整、加速度計、ジャイロスコープ
コントラスト比ディスプレイ:1500:1
ディスプレイ(HDRタッチスクリーン):14.4 インチ5 PixelSense(TM) Flow ディスプレイ、(タッチ)10 点マルチタッチ、明るさ:SDR最大500nits(標準)、HDR最大輝度650nits、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、鮮やかさ
解像度ディスプレイ:2400×1600 (200 PPI)
保証期間1 年間のハードウェア保証
使用CPU第 13 世代 Intel(R) Core(TM) i7-13800H プロセッサ、Intel(R) Evo(TM) プラットフォーム採用、第 3 世代 Intel(R) Movidius 3700VC VPU AI アクセラレーター
外観ケース: 陽極酸化アルミニウム、色: プラチナ
OSWindows11
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB-C(R) x 2、USB4(R) / Thunderbolt(TM) 4 (DisplayPort および Power Delivery) 対応、USB-A 3.1、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface Connect ポート
カメラ仕様フル HD フロント Surface Studio カメラ、1080p フル HD 広角カメラ、自動フレーミング・アイコンタクト・背景ぼかし付きのWindows Studio エフェクト、Windows Hello 2.0 顔認証カメラ
内蔵グラフィックス8 GB GDDR6 vRAM を備えた NVIDIAFootnote(R) RTX(TM) 2000 Ada Generation Laptop GPU2115 MHz ブースト クロック速度、最大 80W のグラフィックス パワー
リフレッシュレート(Hz)ディスプレイ:最大120
対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps搭載Footnote、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Atmos(R)搭載クアッド Omnisonic(TM) スピーカー
LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約931
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトなし
色グラファイト
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)16
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
1000BASE/Wi-Fi 6
仕様●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●標準消費電力:約16W(OS起動後、アイドル状態、周辺機器接続なしでの消費電力です(モニター、キーボード、マウス、LANは接続))●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM UDIMM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子、アナログRGB、ディスプレイポート●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●その他ソフト:i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、ハードディスクデータ消去機能、sMedio True DVD for dynabook、dynabook リカバリーメディアクリエーター、dynabook サポートユーティリティ、dynabook お客様登録、Realtek Audio Console、他●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●本体サイズ(H×W×D):約100.0(幅)×310.0(奥行)×325.0(高さ)mm●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBキーボード、USB光学式マウス、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●エネルギー消費効率:16区分 66.5kWh(AA)●メインメモリ(最大):128GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x4 ×2(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下、PCI Express x16 ×1(ロープロファイル 155.00(奥行)×64.41(幅)mm)以下●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他インターフェース:前面:USB3.2(Gen2)Type-A×1、USB3.2(Gen1)Type-A×3、USB3.2(Gen2)Type-C×1、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1。背面:HDMI出力端子×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1、USB3.2(Gen2)Type-A×2、USB2.0Type-A×2、LAN(RJ45)×1、LINE IN/OUT端子×各1●スリープ時消費電力:2.1W●CPU詳細:Intel Core i7-12700●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア:最大周波数4.80GHz、Eコア:最大周波数3.60GHz●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●J-Moss:対応●最大消費電力:300W●その他スペック:1年保証(出張修理)
電源AC100V、50/60Hz
本体質量(g)約5200
メモリー容量8GB
解像度●DisplayPort:3840×2160ドット/144Hz ●HDMI:最大3840×2160ドット/60Hz ●アナログRGB:2048×1536ドット、1920×1200ドット、1920×1080ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1600×900ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、他。いずれも1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーモノラルスピーカー
OSWin11Pro 24H2
チップセットインテル H670チップセット
キーボードあり USBキーボード(108Aキー、JIS配列準拠)(テンキーあり)
ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(スクロール機能付き)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(前面3)、USB3.2(Gen2)Type-Aコネクタ×3(前面1、背面2)、USB3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(前面1)、USB2.0Type-Aコネクタ×2(背面2)
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約931
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約891
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。
高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。
付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。
メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。
WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。
最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル)
高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード
Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製
WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能
ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視
2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS
サイズ2.5inch
使用温度範囲(℃)0~70
シリーズWD Blue
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7
商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)
インターフェースSATA III 6Gb/s
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)34.6
衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
耐久性500TBW
保管温度範囲(℃)‐55~85
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●ストレージ容量:512GB●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●WWAN:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ディスプレイサイズ:14.0型●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●スリープ時消費電力:0.65W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●J-Moss:対応●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):0/0●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●メインメモリ(最大):16GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●WiMAX:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥204,800
税込¥225,280
翌日出荷
第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。解像度FullHD(1920×1080)。テンキー内蔵。RJ45搭載。
仕様テンキー内蔵
コネクタ形状RJ45
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
外部出力端子Mini DispayPort・HDMI
使用CPUCore i7
OSWindows 11Pro
SSD500GB
光学ドライブなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB(空1/全2)
ディスプレイ15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x 1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:電波を発しないため●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他無線データ転送:なし●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●VRAM容量:メインメモリと共有●VCCI:対応 ClassB●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):3/4●PCリサイクル:対応(有償)●標準消費電力:約10W●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:暗号化SSD●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力:287W●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
メモリー容量8GB
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトなし
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●VCCI:対応 ClassB●標準消費電力:約10W●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
メモリー容量8GB
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトなし
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
メモリー容量8GB
使用CPUIntel Core i7
OSWindows 11 Home
SSD256GB
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●WiMAX:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●ディスプレイ詳細:あり WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他
付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他
消費電力(W)標準:約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です)、スリープ時:0.65、最大:65
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
インターフェースHDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1
バッテリーリチウムポリマー(バッテリーS)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約312.4×224.0×15.9
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7-1360P
スピーカーステレオスピーカー
動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)5~35
TVチューナーなし
SSD256GB
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
使用CPUCore i7
光学ドライブなし
1台
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
仕様●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●メインメモリ(最大):32GB●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●スリープ時消費電力:0.65W●WiMAX:なし●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:14.0型●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●ストレージ容量:256GB●SIM情報:なし●メインメモリ(標準):32GB●ディスプレイ詳細:あり 14.0型 WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1200ドット●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●電気通信事業法:適合●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーS)●電気通信事業法備考:本体●標準消費電力:約6W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●最大消費電力:65W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥214,800
税込¥236,280
8日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約875g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●最大消費電力:65W●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●その他ドライブ:なし●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●CPU詳細:Intel Core i7-1355U●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 5.00GHz、Eコア : 最大周波数 3.70GHz●WWAN:なし●電気通信事業法備考:本体●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●SIM情報:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
OSWin11Pro 24H2
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトなし
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
¥779,800
税込¥857,780
8日以内出荷
ファクトリコンピュータのエントリーモデル。供給期間は3年間。供給終了後7年間の保守が受けられます。
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
光学ドライブなし
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量32GB
ディスプレイ16型
使用CPUCore i7
OSWindows 11 Home
SSD512GB
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANあり RJ45×1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANあり RJ45×1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ)
電源65W AC アダプター
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
メモリー容量標準:16GB 最大:64GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1080
使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり 日本語 バックライト AIホットキー キーボード、83キー
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
映像出力あり HDMI×1
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x 1
無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6
USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36
本体質量(g)975
最大消費電力(W)65
バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4
メモリー容量メインメモリ(最大):16GB
ディスプレイ14型
解像度1920×1200
使用CPUインテル Core i7
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!
スポンジ研磨材
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)114×140
厚さ(mm)5
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
高品質を実現する優れた排熱設計。ビジネス向けスタンダードパソコン。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。450W電源。オリジナルマウス、キーボード付属
仕様●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1 / HDMI×1●電波法:適合●VRAM容量:メインメモリからシェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、マウス、キーボード●メモリスロット(空/全):0/2●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 1 (空き 1) ※LowProfile●エネルギー消費効率:16区分 / 67.5 / (A)●電波法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ、キャプタイヤコード、コードコネクタボディ●ストレージ容量:500GB●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:intel UHD770●その他ソフト:なし●タッチパネル:非搭載●本体サイズ(H×W×D):293×99×340 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700 (20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●電気通信事業法:適合
電源400W/AC 100V(50/60Hz)
本体質量(g)4800
最大消費電力(W)210
メモリー容量【メインメモリー】標準:16GB/最大:64GB
使用CPUCore i7 プロセッサー 14700
スピーカーなし
OSWindows 11 Pro(インストール、ライセンス)
チップセットB760
キーボードあり USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載
ポインティングデバイスなし
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB (NVMe)
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45) ×1
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
USBUSB2.0 ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2 ※右側端子のみ常時給電に対応)/USB3.0 (5Gbps) ×3 (前面 Type-C×1、Type-A×2)/USB3.1 (10Gbps) ×3 (背面 Type-C×1、Type-A×2)
オフィスソフトなし
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ