「cores コアーズ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプワイヤー錠 付属品スペアキー3本 長さ(mm)1800 質量(g)約1800 チェーン径(Φmm)5.5 サイズ(mm)直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!! 寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490 付属品専用鍵(4個) 材質特殊合金 質量(kg)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720 適合車種ハンドル内径490mm以下 適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-5 非鉱油系のブレーキフルードで、DOT-5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点をクリアするレーシングフルードに匹敵する性能を持ちながら、通常のブレーキフルードの気軽さで使用でき、街乗りからサーキット走行までカバーする高性能ブレーキフルードです。
容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
4,320 税込4,752
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 取扱説明書(2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品キー/3本 材質バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g)850 本体サイズ(mm)470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品専用キー(2個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)480~670 質量(kg)1.65 取扱説明書(2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下 適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下 付属品ドライバー(1本)、ピン(1本) 材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ 全長(mm)460~685 質量(kg)1.93 取扱説明書(4.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LH-3SR HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%) 質量(kg)約0.4 寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く) 全長(cm)約69 アズワン品番64-9312-86
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

HORNET ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機) 動画あり
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類 使用の目安乗用車タイヤ1本
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600 キー数3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。
用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)4 寸法B(mm)4.5 材質(ねじ部)真鍮 ロープ径(Φmm)1.2 材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)