カテゴリ
- パソコン/周辺機器(269)
- 制御機器(87)
- メカニカル部品(75)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 住設機器(50)
- 測定用品(41)
- 農業機械(38)
- バイク部品(21)
- 事務用品(20)
- 家電(17)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業服(6)
- 梱包用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(66)
- ノーリツ(50)
- StarTech.com(47)
- ATEN(36)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- MCP(22)
- メディアカバーマーケット(18)
- サンワサプライ(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- MOXA(12)
- omron(オムロン)(11)
- 富士電機(11)
- カシムラ(11)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- フジプラ(9)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(8)
- AMD(7)
- MOTTERU(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
「cp 3a」の検索結果

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP-F形
富士電機(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
サーキットプロテクター
富士電機¥2,798~税込¥3,078~1台当日出荷取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
サーキットプロテクタ CP32P形
富士電機(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から62日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
CPリーフ ステッカータイプ
フジプラ¥1,798~税込¥1,978~1冊(20枚)当日出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。 原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます! しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。用途各種掲示物に厚さ(μm)240フィルム厚さ(μm)100総厚(μm)240
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ
フジプラ¥2,698~税込¥2,968~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷パウチタイプのラミネートフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。フィルムセットする際、用紙がフィルムに貼り付きにくくスムーズに挟み込めるため、効率よくラミネートすることができます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。静電気発生による貼りつきが低減されることで作業もスムーズにラミネート加工ができます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)100
CPリーフ ステッカータイプ A3 75μm
フジプラ¥3,500税込¥3,8501袋(20枚)4日以内出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
ピンゲージセット
TC¥29,980税込¥32,9781セット(51本)4日以内出荷から6日以内出荷用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用真円度・円筒度(μm)0.8精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A3 75μm
ヒサゴ¥5,398税込¥5,9381袋(20枚)3日以内出荷片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。用途吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。サイズA3入数(枚)20厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
CP認定防犯フィルム
ハイロジック¥5,798税込¥6,3781パック(2枚)3日以内出荷窓からの侵入を阻止!「CP認定」の強靭フィルムです。空き巣の主要な侵入手段である「ガラス破り」対策に高い効果を発揮します。「CP認定」を取得しており、厳しい試験をクリアした防犯性の高い部品です。衝撃やこじ破りによる侵入を遅延させ、被害を未然に防ぎます。頑強な4層構造と耐久性:本製品は、厚さ約350ミクロンの極厚仕様で、強力な4層構造(ハードコート層、ポリエステルフィルムなど)を採用しています。ハンマーなどによる衝撃からガラスを強靭にガードします。万が一ガラスが割れても、破片の飛散を防ぐ飛散防止効果もあります。耐用年数は、環境によりますが約10年が目安です。貼り付けマニュアル(水溶液の作り方、手順など)が付属しています。透明度が高く貼ってあることがほとんどわかりません。有害な紫外線をほぼ完璧に遮断できます。防犯対策済みであることを視認できるステッカー付き。水貼り施工。霧吹き、セロハンテープ、中世洗剤(台所用洗剤)、ペーパータオルをご用意してください。凹凸ガラス(デコボコしたガラス)には凹凸ガラス用フィルムをご使用ください仕様透明ガラス用
ケミフィット CPシリーズ ティー
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)4日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状ティー使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm
フジプラ¥2,598税込¥2,8581箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)100
リコイルCP
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷備考18~29フクム部品名称リコイルCP図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MS753DR6S-2Y -A エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MS753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17、MSA755DR6S-Y(13) エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.17
パイプCP
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷備考21,22フクム部品名称パイプCP図解NoMS753DR6S-2Y -A フューエルタンク部品_No.21、MS753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA753DR6S-3Y エンジン フューエルタンク部品_No.21、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン フューエルタンク部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン フューエルタンク部品_No.21、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルタンク部品_No.20
シヤリントリツケボスCP
BIGM(丸山製作所)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷部品名称シヤリントリツケボスCP図解NoMI-A400 車輪,バンパー,エンジン部品_No.3、MI-A402-1 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.3、MI-A401 シャリン,バンパー,エンジン部品_No.3
レバーCP
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷備考40フクム部品名称レバーCP図解NoMSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.39、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.39、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.39
コツタCP
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称コツタCP図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.8
パウチタイプフィルム CPリーフ 抗菌加工タイプ
フジプラ¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷特殊なイオンのコーティングで大腸菌やブドウ球菌の増殖を抑制します。※JIS Z 2801準拠の抗菌力測定法にて抗菌活性値2.0以上(99%以上の死滅率)。さらに、特殊な静電防止加工により、フィルムセット時も用紙がフィルムに貼りつきにくいので、スムーズに挟み込めます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途病院や、介護施設、公共機関など、衛生面を考慮した環境での使用に最適です。厚さ(μm)100
ボデーCP
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷部品名称ボデーCP図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.23、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.23
ハンドルCP
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷図解NoMSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.51、MS415R4CF-1(10) フゾクヒン部品_No.51、BSD-5001LT ブーム水配管部品_No.51、MS415R8CGF-RV(10) オプション(2)部品_No.51、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.51、MB279SL 付属品部品_No.51、MS615R4CF-RV(13) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS510RC-5M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.51、MSA413R3-2M-A ソウコウミッション部品_No.51、MSA513R4C 10 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MB360B 操作部部品_No.51、MSA515R4C(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.51、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MB248G 付属品部品_No.51、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.51、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.51など
パウチタイプフィルム CPリーフ 250μm
フジプラ¥7,698税込¥8,4681箱(50枚)当日出荷から4日以内出荷透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。タイプCPリーフ厚さ(μm)250
ガバナギヤCP
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷部品名称ガバナギヤCP図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.20、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.1、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.1、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.20、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.20
シリンダブロツクCP
BIGM(丸山製作所)¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷部品名称シリンダブロツクCP図解NoMS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.2、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.2、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.2、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.2
イグニツシヨンコイルCP
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷部品名称イグニツシヨンコイルCP図解NoSSW-302A 作業用エンジン(マグネト,フライホイール)部品_No.3
...