カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 作業工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ(11)
- CKD(8)
- 三菱電機(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- 富士電機(4)
- SMC(3)
- ケージーパルテック(3)
- 富士倉(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- NTカッター(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ネグロス電工(2)
- 東洋技研(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 富士通(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-1p」の検索結果

プラ板円切りカッター
NTカッター(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷中心にピン穴をあけずにカットが出来ます。アクリルなどのプラ板を直径5cm~20cmの円形に切れます用途アクリルなどのプラ板。筒状のものに合わせたフタや、筒が通る丸穴をプラ板に開けたり、円を使ったオブジェなどの製作に。トラスコ品番856-2112適合替刃BM-2P
組端子台
東洋技研¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール
プログラムレスコントローラ LECP1シリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1台12日以内出荷電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。仕様ステップデータ数:14点(プログラムレス)アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH対応モータステップモータ(サーボDC24V)
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ
三菱電機¥7,498税込¥8,2481個当日出荷開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ZUNDO LAMP 寸胴ガラスセード笠付き P1L・CP型
後藤照明¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷モダンなペンダントライトです。シンプルなデザインなので、お部屋にあわせた雰囲気に調和します。寸胴型ガラスセードにアルミ製笠が付いたタイプになります。また引き掛けシーリング式とダクトプラグ式があります。LEDランプ付きと電球無しも選べます。各カラー・電球有無をお間違えなようご購入ください。口金E26
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥209,399税込¥230,3391個8日以内出荷仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53![録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467027-240905-02.jpg)
録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]
リーダーメディアテクノ¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷タイプ録画用対応●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応)速度1-16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)記録:4.7記録時間デジタル放送録画対応:120分入数50記録範囲回数:1回適合プリンタインクジェットプリンターケースタイプ:スピンドルCPRM対応対応
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
サーキットプロテクター
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C
ニッタ¥759~税込¥835~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ 90°エルボ CP-L
ニッタ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
急速充電器用コネクターロックシリーズ
TAKIGEN(タキゲン)¥6,971~税込¥7,668~1個当日出荷から5日以内出荷充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット 700AD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥63,980税込¥70,3781セット(56点組)当日出荷自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7セット商品数56ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
サーキットプロテクタ CP31P形
富士電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
ケミフィット 1袋 5個入 CP-Cシリーズ
ニッタ¥1,089~税込¥1,198~1袋(5個)当日出荷から93日以内出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa
バヨネット式レンズフード HB-CP1
Nikon(ニコン)¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷P1000用バヨネット式レンズフード HB-CP1備考COOLPIX_P1000標準付属品取付方式バヨネット式対応機種COOLPIX_P1000
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥5,538税込¥6,0921セット当日出荷から7日以内出荷マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
コーナープロテクター 65×65 (鉄芯) キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥4,698~税込¥5,168~1セット翌々日出荷L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)鋼板
ツールセット 700A
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥43,980税込¥48,3781セット(39点組)当日出荷自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。トラスコ品番120-0381セット内容ソケット(6角) 4S-10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hボールジョイント BJ40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-1012、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-250ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110ステンレススクレーパー SSC-22ツールケース BX420質量(kg)9.2タイプ2段式メタルケース差込角(mm)12.7セット商品数39ケース色レッド/ブラック
ツールセット TSA4331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥51,980~税込¥57,178~1セット(56点組)当日出荷自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。質量(kg)13.9差込角(mm)12.7セット商品数56収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット 500AD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781セット(61点組)当日出荷自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6差込角(mm)9.5セット商品数61ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
コーナープロテクター 35×35 キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥2,698税込¥2,9681セット翌々日出荷L型ベース材に特殊樹脂を被膜することで壁面の保護に力を発揮します。用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)アルミ
コーナープロテクター 65×65 (アルミ芯) キャップ1ヶ付
ケージーパルテック¥5,498~税込¥6,048~1セット翌々日出荷防錆・加工性に優れたアルミ芯材を採用しています用途自動車や台車が衝突しても壁面を保護するためのコーナークッション材材質(キャップ)特殊樹脂材質(カバー)特殊樹脂材質(金具)アルミ






















![録画用DVD-R LAZOS 1-16倍速 L-CP50P [50枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467027-240905-02.jpg)