カテゴリ

  • メカニカル部品(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • 切削工具(77)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 測定用品(23)
  • 作業工具(21)
  • 農業機械(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-300」の検索結果

391件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    LEDライト CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥60,899~税込¥66,989~
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
  • セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルカバー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から38日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
    用途CP-300/310型用
  • 攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    攪拌子 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
    用途CP-300/310型用材質PTFE
  • 加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニット部 CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • 加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
  • ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
    用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
  • 温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサーアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
    用途CP-300/310型用
  • 加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロック部 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
    用途CP-300/310用
  • (276)フューエルパイプCP 300L スバル

    (276)フューエルパイプCP 300L

    スバル
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • (277)フユーエルパイプCP 300L スバル

    (277)フユーエルパイプCP 300L

    スバル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (398)エンジン ベース CP 300A スバル

    (398)エンジン ベース CP 300A

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310オプション品
    用途CP-300/310型300℃タイプ用
  • セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
    用途CP-300/310型用
  • (394)コンデンサ CP 300V-20MF スバル

    (394)コンデンサ CP 300V-20MF

    スバル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (393)コンデンサ CP 300V-24MF スバル

    (393)コンデンサ CP 300V-24MF

    スバル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーション

    CP300 遠隔ジャッキ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
  • ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
  • 熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
    材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300g)
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
    用途CP-300/310型用
  • 加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットセット CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1セット
    32日以内出荷
    ・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
    用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
  • 2989.jp+ モップ替糸 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ モップ替糸

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
    材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
  • フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    ・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400

    SIBATA(柴田科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    33日以内出荷
    加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
    構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTKポール Jタイプ マイゾックス

    RTKポール Jタイプ

    マイゾックス
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    携帯性抜群のオールカーボン 携帯性に優れた軽量・継ぎタイプ。 水準器(本体一体)20′/2mm
    付属品専用ケース材質カーボンファイバー直径(Φmm)32取付ねじ5/8
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    ¥34,525税込¥37,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ カイザー

    Cカッターミニ スローアウェイチップ Cカッターミニ用超硬コーティングチップ

    カイザー
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途Cカッターミニ用。鋼・鋳鉄用。トラスコ品番485-5957材質超硬PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)