カテゴリ

  • メカニカル部品(233)
  • FA担当者のオススメ新商品(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 切削工具(77)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 作業工具(25)
  • 測定用品(24)
  • 医療(10)
  • 制御機器(9)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-300」の検索結果

593件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • LEDライト CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    LEDライト CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040 イマオコーポレーション

    ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R8TM8×1.25 深さ12B40L18H40タイプフェノール樹脂製F16D40C31S23.5E4G25J25P5.5K10N32M22RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)

    廣杉計器
    ¥899~税込¥989~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質PSSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥60,899~税込¥66,989~
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用オプション品です。
  • セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルカバー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から38日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
    用途CP-300/310型用
  • 攪拌子 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    攪拌子 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。
    用途CP-300/310型用材質PTFE
  • ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060 イマオコーポレーション

    ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060

    イマオコーポレーション
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R12TM12×1.75 深さ18B60L28H60タイプフェノール樹脂製F24D60C47S35.5E6G38J40P9K15N50M32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニット部 CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
    用途CP-300/310型用
  • Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • 加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
  • ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。
    用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
  • ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050 イマオコーポレーション

    ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R9TM10×1.5 深さ15B50L23H50タイプフェノール樹脂製F20D50C39S28E5G32J30P6.5K10N40M25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサーアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサーアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。
    用途CP-300/310型用
  • 加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロック部 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
    用途CP-300/310用
  • (276)フューエルパイプCP 300L スバル

    (276)フューエルパイプCP 300L

    スバル
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • (277)フユーエルパイプCP 300L スバル

    (277)フユーエルパイプCP 300L

    スバル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (398)エンジン ベース CP 300A スバル

    (398)エンジン ベース CP 300A

    スバル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
  • 加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310オプション品
    用途CP-300/310型300℃タイプ用
  • セパラブル反応容器 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。
    用途CP-300/310型用
  • (394)コンデンサ CP 300V-20MF スバル

    (394)コンデンサ CP 300V-20MF

    スバル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (393)コンデンサ CP 300V-24MF スバル

    (393)コンデンサ CP 300V-24MF

    スバル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • CP300 遠隔ジャッキ イマオコーポレーション

    CP300 遠隔ジャッキ

    イマオコーポレーション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷
  • ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
  • 熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
    材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(300本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300g)
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • ガラスセット CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ガラスセット CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1セット
    32日以内出荷から33日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。
    用途CP-300/310型用
  • 加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットセット CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1セット
    32日以内出荷
    ・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
    用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
  • 2989.jp+ モップ替糸 CONDOR(山崎産業)

    2989.jp+ モップ替糸

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
    材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
  • フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    ・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400

    SIBATA(柴田科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    33日以内出荷
    加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
    構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #120 アルゴファイルジャパン

    ゴム砥石 セラミックポイント/ホイール 軸径3.0 #120

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(12本)
    当日出荷
    ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます。
    用途非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に。
...