カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「cp-5020」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • スリーブ(筒式) オーエッチ工業

    スリーブ(筒式)

    オーエッチ工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    筒式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • CP支持脚 フクビ化学

    CP支持脚

    フクビ化学
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業

    高気密コントロールキャビネット CP

    河村電器産業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
    材質鉄板製構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • DT-5020 フラクタル・フォレスト F/DT-5030 フラクタル・フォリッジ F CPタイル サンゲツ

    DT-5020 フラクタル・フォレスト F/DT-5030 フラクタル・フォリッジ F CPタイル

    サンゲツ
    ¥2,098税込¥2,308
    1枚
    4日以内出荷
    「フラクタル」構造に着想を得て、幾何的な要素と有機的な要素を融合させ柄を描きました。用途を限定せず多様にお使いいただけます。
    材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)8機能防炎/制電/SH/重歩行/CRI/耐次亜塩素酸縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H4.8、L4.5材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布
  • クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応