14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼 材質超硬 刃数4 コーティングF.P.Cコーティング
1本
7,988 税込8,787
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め 材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC) ブラック 質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC52 色分けラベルです。 BU タイプ C0 用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2741 アズワン品番65-7342-23
1個
6,698 税込7,368
欠品中

BIGM(丸山製作所)ナイラツチ(タキゲン)
規格CP-522-2-3(クロ) 部品名称ナイラツチ(タキゲン) 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.67MB) 図解NoBSA-500JD-125THシリーズ 付属品部品_No.8、BSA-500JD-125THシリーズ フロントパネル 操作パネル部品_No.4
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナイラツチ
規格CP-522-3-5 関連資料展開図1(1.26MB) 図解NoGS032BA 本体部品 ナイラツチ_No.14、JS10B 本体部品_No.15、GS032B 本体部品 ナイラツチ_No.15、GS150B 本体部品 ナイラツチ_No.15、GS031B 本体部品 ナイラツチ_No.14
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナイラツチ
備考CP-522-2-1 部品名称ナイラツチ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 図解NoSSA-V600C-1 キャビン(1)部品_No.9、SSA-V1000C キャビン(1)部品_No.9、SSA-V600C キャビン(1)部品_No.9、SSA-V1002CT-DX キャビン-1部品_No.12、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.12、SSA-V602C キャビン-1部品_No.12
1個
240 税込264
7日以内出荷

クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。ジュラコン素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
1個
12,000 税込13,200
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)


7.2V/1800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーで急速充電対応の充電器と組み合わせて長時間運用が可能です。対応機種はTCP-123、TCP-133W、TCP-223、TCP-233W、TCP-523です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ケンウッド製ドランシーバーのベルトフックです。取り付けネジなどは不要です。対応機種:TCP-123 / TCP-133W / TCP-223 / TCP-233W / TCP-523
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷


高音質なサウンドと一日中装着しても疲れないエルゴノミクスデザインにより、オンライン会議やコールセンターでの使用に最適です。 音声機能/ユーザの声に焦点を合わせる「単一指向性マイク」で、背景の雑音を最小限に抑えて、話者であるあなたの声をクリアにお届けします。 ノイズ低減/慌ただしいオープンな職場環境であっても「ノイズアイソレーション機能」によって、まわりの音を気にせず集中することができます。 インラインUSBアダプタ/ハンドヘルドコントローラは、3.5 mm ヘッドセットを USB に接続し、着信応答、通話終了、着信拒否、保留/再開(複数通話の場合)、ミュート/ミュート解除、音量アップ、音量ダウンなど、主なコール制御機能に簡単にアクセスできます。
セット内容本製品、インライン USB アダプタ チャコール 質量(g)104 接続USB-A/3.5mm 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×190×160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷