カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)

「cp-2015」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-2000シリーズ(M=2用)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP 河村電器産業ステンレス製高気密コントロールキャビネット SCP河村電器産業
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
材質ステンレス製保護等級IP65ミラー仕上げ(塗装なし)構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内・屋外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密キャビネット CP 20シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 20シリーズ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
高気密キャビネット CP 20シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 20シリーズ河村電器産業
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ 河村電器産業ステンレス高気密キャビネット SCPシリーズ河村電器産業
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
小型制御盤・操作盤に適した高気密性能(IP65)キャビネット
高気密コントロールキャビネット CP 河村電器産業高気密コントロールキャビネット CP河村電器産業
6,598税込7,258
1個
21日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製保護等級IP65構造高気密構造IP65・パッキン付使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め岩田製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本形状3穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
Motorcycle プロテクション バンドル GBRacing (ジービーレーシング)Motorcycle プロテクション バンドルGBRacing (ジービーレーシング)
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所セットカラー 3穴付タイプ岩田製作所
518税込570
1個
翌々日出荷
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 2穴付タイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ岩田製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷