カテゴリ

  • 自転車部品(27)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cp-26」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(267)クランクシヤフトCPハツハツテーパ26 スバル(267)クランクシヤフトCPハツハツテーパ26スバル
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
スタンドバネ ミニ 60mm CP 26巻 (10本入) ナカタニ金属工業スタンドバネ ミニ 60mm CP 26巻 (10本入)ナカタニ金属工業
1,098税込1,208
1袋(10本)
5日以内出荷
スタンド用スプリングミニ用60mm(全長:88mm)
用途10本入り長さ(mm)60CP
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
広幅マジックテープ クラレファスニング広幅マジックテープクラレファスニング(9件のレビュー)
509税込560
1パック(1セット)
当日出荷
電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
カラープラポールチェーン カーボーイカラープラポールチェーンカーボーイ(5件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
チリトリ 矢崎化工チリトリ矢崎化工(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ごみを取る先端部の強度を充分確保して取り残しが無い設計です。 ごみが引っ掛かりにくく、捨て易い設計です。
材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
バーオフツール パルバーオフツールパル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
自転車リアキャリアクラス25シートピン止キャリアCP26-27インチ兼用低床用 アサヒサイクル自転車リアキャリアクラス25シートピン止キャリアCP26-27インチ兼用低床用アサヒサイクル
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
キャリア シートピン止め (低床用) クラス25 。台紙付
用途キャリア(一般車用)CP質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×103×555適合ホイールサイズ(inch)26~27
HDMIキャプチャー 4K Basic HanxHDMIキャプチャー 4K BasicHanx
2,298税込2,528
1台
当日出荷
HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
2989.jp+ モップ替糸 CONDOR(山崎産業)2989.jp+ モップ替糸CONDOR(山崎産業)
829税込912
1枚
当日出荷
丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに
材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
メタルグラウンディングクランプ TAKIGEN(タキゲン)メタルグラウンディングクランプTAKIGEN(タキゲン)
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。
用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
音声入出力コネクターパネル NCPシリーズ タカチ電機工業音声入出力コネクターパネル NCPシリーズタカチ電機工業
899税込989
1組(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
スモウカム ヘッド ICP イスカルスモウカム ヘッド ICPイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-2600シリーズ(M=2.6用)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から23日以内出荷
UR21 センターピン ユニカUR21 センターピンユニカ
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
RTKポール マイゾックスRTKポールマイゾックス
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
ふちどり 18 バイアステープ キャプテンふちどり 18 バイアステープキャプテン
339税込373
1袋ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
肌ざわりがよくなり、アクセントをつけるのに役立つふちどり。 ワンステッチでふちどりができるようにダブルに折ってあります。 生地を挟み込み、重ねて縫うだけで簡単にふちどりができます。 大きな作品のふちどりにおすすめです。
スモウカム ヘッド HCP-IQ イスカルスモウカム ヘッド HCP-IQイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカムチップ イスカルスモウカムチップイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
42,980税込47,278
1本
翌日出荷から30日以内出荷
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート RD-CP イマオコーポレーションカバープレート RD-CPイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
RD8ラウンドアルミハンドル(シリコングリップ)とセットでご使用いただけます。
スモウカム ヘッド フラットタイプFCP イスカルスモウカム ヘッド フラットタイプFCPイスカル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908
カバープレート RohdeカバープレートRohde
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
鉄フライパン 26cm アイリスオーヤマ鉄フライパン 26cmアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。普段使いや野菜炒めにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.6mmブラック質量(g)970対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)26寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:453×258×100満水容量(L)約1.6
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
735税込809
1本
翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.6●全長(mm):94●有効長(mm):37●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)アズワン品番65-9289-41
パッシブ・プローブ PINTECHパッシブ・プローブPINTECH
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
天井吊り下げ金具 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)天井吊り下げ金具YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
付属品S5.0レンチ×1材質アルミニウムホワイト耐荷重(kg)1本体質量(g)900寸法(Φ×mm)128.8×767使用条件-40℃~60℃ / 湿度90%以下使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ イスカルスモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズイスカル
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:鋼。
FIELD CHAMP WサスFD-MTB266SK ミムゴFIELD CHAMP WサスFD-MTB266SKミムゴ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
マウンテンタイプの折畳みサイクル! ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ質量(kg)約17.5アーミーグリーンタイプ折畳みタイヤサイズ26インチ(26×1.95)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107適応身長(cm)173~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87サドルの高さ(mm)880~935変速段数6段ギア数6
スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000シリーズ  PPS基板45°取付スペーサー 廣杉計器スペーサー(PSS基板45°取付スペーサー) VCP-0000シリーズ PPS基板45°取付スペーサー廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(50個)
8日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応