カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「cp-401」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
29,980税込32,978
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DC Plug 4.0-1.7mm to USB Type-C 変換アダプタ エムディーエスDC Plug 4.0-1.7mm to USB Type-C 変換アダプタエムディーエス
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
DC Plug(4.0-1.7mm)からUSB Type-Cへ変換できる変換アダプタ。
ロールペーパー シチズンシステムズロールペーパーシチズンシステムズ
9,098税込10,008
1セット(10巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 5kΩ, 64ポジション, シリアル-2ワイヤー, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mm MICROCHIPマイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 64ポジション, シリアル-2ワイヤー, 8ピン SOIC 4.9 x 3.9 x 1.25mmMICROCHIP
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2ワイヤー●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 64●メモリタイプ : 揮発性●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP4011/4012/4013/4014デジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用 omron(オムロン)PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CP1Hシリーズ CP1Lシリーズ用omron(オムロン)
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
CP1L 温度センサ入力モジュール温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CP1Hシリーズ, CP1Lシリーズ●入力方式:温度計●寸法:86 x 90 x 50 mm●コード番号:401-490アズワン品番65-7303-80
イグニッションコイルCP BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルCPBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
規格26フクム図解NoGKP254E-1 ファンカバー,スタータ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.25、GKP401E ファンカバー,スタータ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.25、GKP400E ファンカバー,スタータ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.25、GKP254E ファンカバー,スタータ部品 イグニツシヨンコイルCP_No.25
フューエルタンクブラケットCP BIGM(丸山製作所)フューエルタンクブラケットCPBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
図解NoGKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクブラケットCP_No.77、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクブラケットCP_No.77、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクブラケットCP_No.77、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フューエルタンクブラケットCP_No.77
エアロクラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTSエアロクラッシュプロテクターR&G RACING PRODUCTS
23,000税込25,300
1個
62日以内出荷
クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。天板上にはケーブル口が左右にあります。前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。デスク下への設置に最適です中棚3枚標準装備です。21mmピッチで位置変更ができます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、中棚×3枚、アジャスター■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:100kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:200mm■ケーブル口のサイズ_H:85mm■天板サイズ_W:800mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:20mm
3M スコッチ カーペット固定用両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ カーペット固定用両面テープ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
カーペットと床をしっかり固定!!のり残りが少なく床を傷めにくいテープです。カーペットの張り替え時に床材を傷めず、安心してお使いいただけます。
テープ幅(mm)40主な用途床材固定用基材スフ材テープ厚さ(mm)0.38粘着剤ゴム系粘着剤
エンドキャップ イマオコーポレーションエンドキャップイマオコーポレーション
289税込318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
PCひしゃく サンカPCひしゃくサンカ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材
スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラーノーブランド
6,998税込7,698
1ケース(600mL×5本)
3日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒ノーブランド
13,980税込15,378
1ケース(1000mL×5本)
翌日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
ネモアキャストポリエステル 4号 NCP-400 10カン 10X360 日本ヒューマンメディクネモアキャストポリエステル 4号 NCP-400 10カン 10X360日本ヒューマンメディク
8,298税込9,128
1箱
9日以内出荷
高い強度でべたつきの少ないグラスファイバーとレントゲン透過性が良く軽量なポリエステルタイプの2種類をラインナップ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B3X10001000002医薬品医療機器等法一般医療機器