国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)40
開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)
形名CP30F形
動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)45~85
保護方式流体電磁式
フレーム(AF)30
抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
種類サーキットプロテクタ
取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧AC2000V 1分間
端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)40
動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)85以下
耐衝撃(m/s2)294
保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)147
開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式流体電磁式
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
仕様A種先芯入り
形状ローカット
規格JSAA規格
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
クリップオン CP30。眼鏡の上に取り付けるモデル。製品特長。お使いの眼鏡に取り付けることで高性能なサングラスになります。ワンタッチで着脱が可能なクリップタイプ。跳ね上げ機能付き。
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。
アズワン品番68-0318-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
開閉式小形端子カバー標準装備:開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。主要国際規格に標準対応:カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。AC/DC共用:AC/DC共用ですので、AC250V以下、DC65V以下の回路にはそのままご使用頂けます。AC、DC誤手配もありません。スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します。※定格電流値は20Aまでです。(定格20AについてはCCC認証は取得していません。)
全長(mm)201
質量(g)630
グリップ径(Φmm)56
空気消費量(cm3/回)438
加圧力(N)2740
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
トラスコ品番852-3279
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)300
板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2
ハンドルKR-70S(高IPハンドル)
保護等級IP65
使用場所屋内用
取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
超小型の引きベルです。レバー根元部のバネカバーは、開口部をふさぎバネを雨から守ります。太く丈夫な中央軸を採用。
色シルバー/CP
取付径(Φmm)22.2
1セット(30個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
アズワン品番61-6430-26
1個
¥217,209
税込¥238,930
8日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)150×250
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)140×200
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)130×180
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
OP40/ドライ/CP30
※R加工:少し丸みを帯びています
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP40/ドライ/CP30
寸法(mm)110×H210 底マチ33
タイプノッチ付 5mmシール 底のみR加工
1枚(50枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)170×270
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)140×240
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
OP20/ドライ/CP30
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質OP20/ドライ/CP30
寸法(mm)130×230
タイプノッチ付、10mmシール
1枚(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ